Menu

3/2-Wege Absperrventil HE-3 mit AG/AG, Festo

von Festo   |   mehr Sperrventile

Drucken

Bistabiles 3/2-Wege Absperrventil HE-3 mit beidseitigem Außengewinde, geeignet für den Vakuumbetrieb.


Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • manuelle Betätigungsart
  • direkte Steuerart
  • Direktbefestigung über Gewinde

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Absperrventil HE
  • Ventilfunktion
3/2-Wegeventil (3)
  • pneumatischer Anschluss 1
AG R 1/8" 
AG R 1/4"
AG R 3/8" 
AG R 1/2" 
  • pneumatischer Anschluss 2
gleiche Ansteckgröße wie pneumatischer Anschluss 1
AG R 1/8" 
AG R 1/4"
AG R 3/8" 

Technische Daten
  • Nennweite DN
3,2 bis 4,7 mm
  • Normalnenndurchfluss
256,5 bis 834,3 l/min
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 10 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus PBT-verstärkt

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Handschiebeventil VBOH, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Handschiebeventil VBOH, Festo

Sperrventile

Bistabbiles 3/2-Handschiebeventil welches aufgrund der Absperrfunktion zum Be- und Entlüften von Steuerungsanlagen eingesetzt wird.

2/2-Wege Absperrventil HE-2 mit Steckanschluss, beidseitig, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
2/2-Wege Absperrventil HE-2 mit Steckanschluss, beidseitig, Festo

Festo | Sperrventile

Bistabiles 2/2-Wege Absperrventil HE-2 mit beidseitigem Steckanschluss, geeignet für den Vakuumbetrieb.

2/2-Wege Absperrventil HE-2 mit AG/Steckanschluss, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
2/2-Wege Absperrventil HE-2 mit AG/Steckanschluss, Festo

Festo | Sperrventile

Bistabiles 2/2-Wege Absperrventil HE-2 mit einem Außengewinde und einem Steckanschluss, geeignet für den Vakuumbetrieb.

3/2-Wege Absperrventil HE-3 mit Steckanschluss, beidseitig, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
3/2-Wege Absperrventil HE-3 mit Steckanschluss, beidseitig, Festo

Sperrventile

Bistabiles 3/2-Wege Absperrventil HE-3 mit beidseitigem Steckanschluss, geeignet für den Vakuumbetrieb.

3/2-Wege Absperrventil HE-3 mit AG/Steckanschluss, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
3/2-Wege Absperrventil HE-3 mit AG/Steckanschluss, Festo

Festo | Sperrventile

Bistabiles 3/2-Wege Absperrventil HE-3 mit einem Außengewinde und einem Steckanschluss, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Kugelhahn QH mit Steckanschluss/Steckanschluss, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn QH mit Steckanschluss/Steckanschluss, Festo

Festo | Sperrventile

Standard Kugelhähne für QH-Steckverbindungen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Kugelhahn QH mit AG/Steckanschluss, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn QH mit AG/Steckanschluss, Festo

Festo | Sperrventile

Standard Kugelhahn mit Außengewinde und Steckanschluss, für QH-Steckverbindungen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Kugelhahn mit Handhebel QH, mit IG/IG, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn mit Handhebel QH, mit IG/IG, Festo

Festo | Sperrventile

Standard Kugelhahn mit Handhebel und beidseitigem IG, für QH-Steckverbindungen, entsprechend ISO 1179-1 und ISO 228-1. Nicht für giftige Gase wie z. B. Erdgas, Stadtgas usw. zugelassen.

Kugelhahn QHS mit Schottverschraubung, Steckanschluss, beidseitig, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Kugelhahn QHS mit Schottverschraubung, Steckanschluss, beidseitig, Festo

Festo | Sperrventile

Standard Kugelhahn mit Schottverschraubung und beidseitigem Steckanschluss, für QHS-Steckverbindungen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken