Menu

Handhebelventil H mit Anschluss G 1/4", Festo

von Festo   |   mehr Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Drucken
Manuell bestätigtes Handhebelventil mit Anschluss G1/4". Die Befestigung erfolgt wahlweise mit Durchgangsbohrung oder Fronttafeleinbau.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • klein, kompakt für vielfältige pneumatische Anwendungen
  • geringes Gewicht
  • robust und langlebig
  • Flexibilität der pneumatischen Arbeitsanschlüsse lösen individuelle Anforderungen praxisgerecht

Anwendungen/Hinweise
  • Konstruktiver Aufbau
Tellersitz-Ventil

Technische Daten
  • Baubreite
7 mm
  • Anschluss
G 1/4"
  • Normalnenndurchfluss
550 oder 600 l/min
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 10 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Kipprollenventil L/LO mit Anschluss G 1/4", Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Kipprollenventil L/LO mit Anschluss G 1/4", Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Manuell bestätigtes 3/2- oder 5/2-Kipprollenventil mit Anschluss G1/4", mit oder ohne mechanischer Feder. Die Befestigung erfolgt mit Durchgangsbohrung.

Rollenhebelventil R mit Anschluss G 1/4", Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Rollenhebelventil R mit Anschluss G 1/4", Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Manuell bestätigtes 3/2- oder 5/2-Rollenhebelventil mit Anschluss G1/4", ohne mechanische Feder. Die Befestigung erfolgt wahlweise mit Durchgangsbohrung oder Fronttafeleinbau.

Fußrastventil F/FP/FPB mit Anschluss G 1/4", Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Fußrastventil F/FP/FPB mit Anschluss G 1/4", Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Beim Fußrastventil erfolgt die Betätigung über einen Fußhebel mit mechanischer Raste. Das Ventil rastet bei erstmaliger Betätigung ein, bei nochmaligem Betätigen geht das Ventil in die Ruhestellung zurück. Befestigung erfolgt mit Flanschaugen am Gehäuse.

Tasthebelventil TH/THO mit Anschluss G 1/4", Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Tasthebelventil TH/THO mit Anschluss G 1/4", Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Manuell betätigtes Hanhebelventil mit Anschluss G 1/4". Die Befestigung erfolgt wahlweise mit Durchgangsbohrung oder Fronttafeleinbau.

Tasthebelaufbau TH, Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Tasthebelaufbau TH, Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Tasthebelaufbau TH von Festo

Stößelventil V/VO mit Anschluss G 1/4", Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Stößelventil V/VO mit Anschluss G 1/4", Festo

Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile

Monostabiles, mechanisch direkt betätigtes Stößelventil V, mit Anschluss G 1/4". Die Befestigung erfolgt mit Durchgangsborhung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken