Menu

Magnetventil VUVS-LK20, für Einzelanschluss, fokussierte Merkmale, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Magnetventil VUVS-LK20 mit Kolbenschieber und Dichtring ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Muffenventile sind als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Muffenventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
  • variable Druckzonen
  • vielfältige Befestigungsmöglichkeiten

Technische Daten
  • Baugröße
20 mm
  • Durchfluss
bis 550 l/min
  • Spannung
24 V DC 
  • pneumatischer Anschluss
G 1/8"
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C
  • Betriebsdruck, intern
1,5 bis 8 bar

Material
  • Gehäuse, Kolbenschieber aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus HNBR/NBR

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe VAMC, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe VAMC, Festo

Festo Zubehör

Abdeckkappe VAMC für Handhilfsbetätigung.

Steckdose MSSD-EB, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Steckdose MSSD-EB, Festo

Festo Zubehör

Eckige Steckdose MSSD-EB als Steckverbinder für Ventile mit EB- und N2-Magnetspulen.

Leitungen
Zubehör
Steckdosenleitung KMEB, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung KMEB, Festo

Festo Zubehör

Vorkonfektionierte Verbindungsleitung KMEB für Ventile mit EB-Magnetspule.

Leuchtdichtung MC-LD/ME-LD/MEB-LD/MF-LD/MV-LD, viereckige Bauform, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Leuchtdichtung MC-LD/ME-LD/MEB-LD/MF-LD/MV-LD, viereckige Bauform, Festo

Festo Zubehör

Leuchtdichtungen werden zwischen Steckdose und Magnetspule montiert. Die Dichtlippe zeigt zur Spulenseite, die Kennzeichnung zur Gerätesteckdose. Nach dem Zuschalten der Spannung leuchtet die Dichtung gelb auf.

Anschlussblock VABM-B10-20E-G38- -P3, Standard, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussblock VABM-B10-20E-G38- -P3, Standard, Festo

Festo Zubehör

Anschlussblock VABM-B10-20E-G38- -P3, Standard, für 3/2-Wegeventile, inkl. Dichtungen und Schrauben zur Ventilmontage.

Schalldämpfer U-1/8-I mit G-IG, Ausführung Polymer, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer U-1/8-I mit G-IG, Ausführung Polymer, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer U-1/8-I mit einem G-Innengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventile Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder durch modula...

Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Grundventil Baubreite 18 mm, als 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wegeventile, ohne Vorsteuerventil, wahlweise mit interner oder externer Steuerluftversorgung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken