Menu

Magnetventil VUVG-BK10, für Einzelanschluss, fokussierte Merkmale, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Drucken
Magnetventil VUVG-BK10 mit Kolbenschieber und Dichtring, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Die Versorgungs- und Arbeitsanschlüsse werden über die pneumatische Anschlussplatte mit dem Ventil verbunden. Das Ventil zeichnet sich durch vielseitige Ventilfunktionen, wählbare Schnellsteckanschlüsse, einer LED-Anzeige, und einem Bezeichnungsträger für die Beschriftung der Ventile aus.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • robuste und langlebige Komponenten aus Metall
  • einfache Montage
  • schnelle Fehlersuche durch 360° LED-Anzeige
  • interne oder externe Steuerluftversorgung mit Anschlussplattenventilen einstellbar

Technische Daten
  • Baugröße
14 mm
  • Spannung
24 V DC ±10 %
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung
  • Dichtungen aus HNBR/NBR

Downloads

Für Sie interessant

Hutschienen-Befestigung VAME, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Hutschienen-Befestigung VAME, Festo

Festo Zubehör

Hutschienen-Befestigung VAME-P1-T als Zubehör für Proportional-Druckregelventile VPPM.

Leitungen
Zubehör
Steckdosenleitung NEBV-H1G2, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Steckdosenleitung NEBV-H1G2, Festo

Festo Zubehör

Einseitig vorkonfektionierte Verbindungsleitung NEBV-H1G2 für den Anschluss von VUVG-Ventilen.

Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18, Festo

Festo Zubehör

Anschlussleiste VABM-L1-10HW-G18 für Anschlussplattenventil M5/M7.

Abdeckplatte VABB-L1 für VUVG, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte VABB-L1 für VUVG, Festo

Festo Zubehör

Abdeckplatten VABB-L1 für Ventilplatz auf Anschlussleiste, inkl. Schrauben und Dichtung.

Schalldämpfer UC, Ausführung Gewindeanschluss, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer UC, Ausführung Gewindeanschluss, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer UC für Magnetventile CPE, Compact Performance, zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.

Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE10, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventile Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder durch modula...

Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE14, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE18, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Grundventil CPE18-P1, ohne Vorsteuerventil, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Grundventil Baubreite 18 mm, als 3/2-, 5/2- oder 5/3-Wegeventile, ohne Vorsteuerventil, wahlweise mit interner oder externer Steuerluftversorgung.

Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil CPE24, Compact Performance, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Die Magnetventile CPE, Compact Performance zeichnen sich durch minimale Baubreite und geringe elektrische Leistungsaufnahme bei höchsten Durchflusswerten aus. Einfacher Aufbau von Batterien durch Festrasteranschlussblöcke aus stabilem Aluminium mit 2 bis 10 Ventilplätzen oder dur...

Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-L10A für Einzelanschluss ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo

Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken