Menu

Magnetventil MN1H-2-MS, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
2/2-Wegeventil als Messingausführung, ohne Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose.
Einsatzbereich
  • gefilterte Druckluft (Filterfeinheit 200 µ), geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • einstellbare Schließdämpfung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Ventil mit Ankerrohr für Magnetspule MSN, monostabil
  • Ventilfunktion
2/2-Wegeventil
  • Anschluss Armatur
G 1/4" 
G 3/8" 
G 1/2" 
G 3/4" 
G 1" 
G 1 1/2" 

Technische Daten
  • Nennweite
13 bis 40 mm
  • Betriebsspannung
24 VDC 
  • Mediumsdruck
0,5 bis 10 bar
  • Mediumstemperatur
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing (MS)
  • Schrauben aus hochlegiertem Stahl, rostfrei (1.4301)

Downloads

Für Sie interessant

Magnetventil VZWD-L-M22C-M, G-Gewinde, direktgesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWD-L-M22C-M, G-Gewinde, direktgesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit G-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführung...

Magnetventil VZWD-L-M22C-M, NPT-Gewinde, direktgesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWD-L-M22C-M, NPT-Gewinde, direktgesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit NPT-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführu...

Magnetventil VZWF, NPT-Gewinde, zwangsgesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWF, NPT-Gewinde, zwangsgesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Zwangsgesteuertes Magnetventil mit Membran, Zwangsanhebung und Ruhestellung geschlossen. Bei bestromtem Magnet baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite der Membrane über die Servobohrung ab. Die wirksame Druckdifferenz hebt die Membran vom Ventilsitz ab. Bei fehlender D...

Magnetventil VZWF, G-Gewinde, zwangsgesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWF, G-Gewinde, zwangsgesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Zwangsgesteuertes Magnetventil mit Membran, Zwangsanhebung und Ruhestellung geschlossen. Bei bestromtem Magnet baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite der Membrane über die Servobohrung ab. Die wirksame Druckdifferenz hebt die Membran vom Ventilsitz ab. Bei fehlender D...

Magnetventil VZWM-L-M22C-G, G-Gewinde, servogesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWM-L-M22C-G, G-Gewinde, servogesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

2/2-Wegemagnetventil VZWM-L servogesteuert, mit Membran und G-Anschluss, in Messing- oder Edelstahlguss-Ausführung.

Magnetventil VZWP-L-M22C, G-Gewinde, servogesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWP-L-M22C, G-Gewinde, servogesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und G-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiffer...

Magnetventil VZWP-L-M22C, NPT-Gewinde, servogesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWP-L-M22C, NPT-Gewinde, servogesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und NPT-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiff...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken