Menu

Differenzdruck-Regelventil mit Steckanschluss LRL/LRLL, Festo

von Festo   |   mehr Druckventile

Drucken
Das Differenzdruck-Regelventil LRL mit Ausgang oben oder LRLL mit seitlichem Ausgang, regelt eine manuell eingestellte Druckdifferenz zwischen dem am Einschraubgewinde anliegenden Primärdruck und dem Ausgangsdruck am Steckanschluss. Ein integriertes Rückschlagventil ermöglicht, dass ein am Steckanschluss anliegender Druck unverändert am Anschlussgewinde austritt.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • minimale Abmessungen
  • 360° drehbar
  • konstante Druckdifferenz zwischen Eingang und Ausgang

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Differenzdruck-Regelventil LRL, Abgang oben
Differenzdruck-Regelventil LRLL, Abgang seitlich
  • pneumatischer Anschluss 1
AG R 1/8" (1/8)
AG R 1/4" (1/4)
AG R 3/8" (3/8)
AG R 1/2" (1/2)
AG M 5
  • pneumatischer Anschluss 2
Steckanschluss 4 mm (QS-4)
Steckanschluss 6 mm (QS-6)
Steckanschluss 8 mm (QS-8)
Steckanschluss 10 mm (QS-10)
Steckanschluss 12 mm (QS-12)
  • Einheitensystem
metrisch

Technische Daten
  • Normalnenndurchfluss
30 bis 760 l/min
  • Betriebsdruck
0 bis 9 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis 60 °C

Material
  • Gehäuse aus PBT
  • Einschraubzapfen aus Messing vernickelt
  • Dichtungsart am Einschraubzapfen für M 5 Dichtring
  • Dichtungsart am Einschraubzapfen für AG R 1/8" und R 1/4" Beschichtung
  • Gewindedichtung aus PTFE

Downloads