Menu

Längenausgleich VAL, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Vakuum

Drucken
Längenausgleich VAL zur schonenden Behandlung von Werkstücken durch Ausgleich eines möglichen Überhubes des Handhabungsgerätes oder durch Ausgleich von Toleranzunterschieden in der Werkstückdicke.
Einsatzbereich
  • Zubehör für Vakuumsauger VAS/VASB
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010

Vorteile/Ausführungen
  • Vakuumanschluss oben
  • beliebige Einbaulage

Technische Daten
  • Gewinde
M 5, G 1/8" oder G 1/4"
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 8 bar

Material
  • Gehäuse, Stößel aus Aluminium
  • Lager, Hülse aus POM
  • Sechskantmutter aus Stahl verzinkt
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Vakuumsauger VAS, NBR, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger VAS, NBR, Festo

Festo Zubehör

Der runde, flache Vakuumsauger VAS aus Nitrilkautschuk (NBR), mit oben positioniertem Anschluss, wird zum Transport von Werkstücken mit unterschiedlichen Oberflächen, Formen und Gewichten eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger VAS, NBR, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger VAS, NBR, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, flache Vakuumsauger VAS aus Nitrilkautschuk (NBR), mit oben positioniertem Anschluss, wird zum Transport von Werkstücken mit unterschiedlichen Oberflächen, Formen und Gewichten eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger VAS-B, PUR, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger VAS-B, PUR, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, flache Vakuumsauger VAS-Baureihe B,  aus Polyurethan (PUR), mit oben positioniertem Anschluss, wird zum Transport von Werkstücken mit unterschiedlichen Oberflächen, Formen und Gewichten eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger VAS-B, Silikon, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger VAS-B, Silikon, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, flache Vakuumsauger VAS aus Silikon (VMQ), mit oben positioniertem Anschluss, wird zum Transport von Werkstücken mit unterschiedlichen Oberflächen, Formen und Gewichten eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger VASB, NBR, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger VASB, NBR, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, flache Vakuumsauger VASB aus Nitrilkautschuk (NBR), mit oben positioniertem Anschluss und 1,5-fachem Faltenbalg, wird zum Transport von Werkstücken mit unterschiedlichen Oberflächen, Formen und Gewichten eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger VASB-B, PUR, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger VASB-B, PUR, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, flache Vakuumsauger VAS aus Polyurethan (PUR), mit oben positioniertem Anschluss und 1,5-fachem Faltenbalg wird zum Transport von Werkstücken mit unterschiedlichen Oberflächen, Formen und Gewichten eingesetzt.

Vakuumgreiftechnik
Zubehör von
Vakuumsauger VASB-B, Silikon, Festo | Vakuumgreiftechnik
angesehen
Gekauft
Vakuumsauger VASB-B, Silikon, Festo

Festo Zubehör von

Der runde, flache Vakuumsauger VASB aus Silikon (SI), mit oben positioniertem Anschluss und 1,5-fachem Faltenbalg, wird zum Transport von Werkstücken mit unterschiedlichen Oberflächen, Formen und Gewichten eingesetzt.

Winkelausgleich ESWA, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Winkelausgleich ESWA, Festo

Festo | Zubehör für Vakuum

Der Winkelausgleich ESWA mit Außengewinde wird zwischen dem Vakuumsauger-Halter und dem Vakuumsauger montiert. Passend für Vakuumsauggreifer ESG.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken