Menu

Vakuumsauger ESS-SN, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumgreiftechnik

Drucken
Der runde, flache Vakuumsauger ESS-SN aus Nitrilkautschuk (NBR), mit Befestigungs-Außengewinde ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010
  • Klein-, Mittel- und Großserienfertigung, Montage-, Förder- und Verpackungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Sauger bestehend aus Saugnapf und Trägerplatte mit Befestigung

Technische Daten
  • Saugergröße
2 bis 200 mm
  • Vakuumanschluss
M 4, M 6, M 10 oder M 20 x 2
AD-Ø 3 mm oder ID-Ø 4 mm
  • Härte Ø 2 bis 8 mm
50 ±5 Shore
  • Härte Ø 10 bis 200 mm
60 ±5 Shore
  • Temperaturbereich
–10°C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 0 bar

Material
  • Sauger aus NBR
  • Einschraubzapfen aus Messing-vernickelt

Downloads

Für Sie interessant

Vakuumsaugerhalter ESH-HA, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HA, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HA für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit Kontermutter, ohne Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HB, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HB, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HB für Vakuumsauger mit seitlichem Vakuumanschluss. Befestigung mit Innengewinde, ohne Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HC, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HC, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HC für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit 2 Kontermuttern, mit Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HCL, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HCL, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HCL für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit 2 Kontermuttern, mit langem Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HD, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HD, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HD für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss seitlich. Befestigung mit Kontermutter, mit Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HDL, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HDL, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HDL für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss seitlich. Befestigung mit Kontermutter, mit langem Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HE, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HE, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HE für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit Gewindeanschluss zum Direkten Einschrauben, ohne Höhenausgleich.

Vakuumsaugerhalter ESH-HF, Festo | Zubehör für Vakuum
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugerhalter ESH-HF, Festo

Festo Zubehör

Halter ESH-HF für Vakuumsauger mit Vakuumanschluss oben. Befestigung mit Gewindeanschluss zum Direkten Einschrauben, mit Höhenausgleich.

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüse VN, mit Zusatzfunktion, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VN, mit Zusatzfunktion, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse VN für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuum...

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüse OVEL, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse OVEL, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse OVEL zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Der Druckabfall wird durch ein integriertes Rückschlagventil verhindert. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschl...

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüse VN, ohne Zusatzfunktion, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VN, ohne Zusatzfunktion, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse VN für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuum...

Classic
Zubehör von
Vakuumsaugdüse VAD, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VAD, Festo

Festo Zubehör von

Einstufig aufgebaute Vakuum erzeugende Saugdüse VAD ohne Abwurfimpuls. Das Ansaugen der Werkstücke ist in jeder Lage möglich. Beim Abschalten der Druckluft bricht das Vakuum zusammen und der Saugvorgang wird sofort beendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken