Menu

Achscontroller CPX-CMAX, Festo

von Festo   |   mehr Achscontroller, Endlagenregler

Drucken
Der Achscontroller CPX-CMAX ist ein modulares Peripheriesystem für dezentrale Automatisierungsaufgaben. Es ist ein integrierter Bestandteil der Ventilinsel CPX, die Positionier- und Soft Stop Anwendungen ermöglicht. Ventile, digitale Ein- und Ausgaänge, Positioniermodule und Endlagenregler – passend zur Applikation können beliebig mit dem CPX-Terminal kombiniert werden.
Einsatzbereich
  • Linearantrieb DDLI/DGCI, Normzylinder DNCI/DDPC, Schwenkantrieb DSMI, Wegmesssystem MLO-LWG/-TLF, MME-MTS

Vorteile/Ausführungen
  • Pneumatik und Elektrik – Steuern und Positionieren auf einer Plattform
  • Ansteuerung über Feldbus
  • Fernwartung, Ferndiagnose, Webserver, SMS- und Email-Alarm sind über TCP/IP durchgängig nutzbar
  • Schneller Austausch und Ergänzung von Modulen bei stehender Verdrahtung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Achscontroller für elektrisches Terminal
  • Funktionsmodul
Controller (C1)
  • Achsen
Eine (1)
  • Anzeige
7-Segment-Anzeige
  • Daten 
CAN-Bus mit Festo-Protokoll
  • elektr. Anschluss
5-polig, M 9, Dose

Technische Daten
  • Max. Anzahl Module
8 Stk.

Material
  • PA-verstärktes Gehäuse

Lieferumfang
  • Schrauben, zur Befestigung auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff, sind im Lieferumfang enthalten.

Downloads

Für Sie interessant

Verbindungsstück KVI, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsstück KVI, Festo

Festo Zubehör

5-poliges Verbindungsstück KVI mit geradem Stecker und gerader Dose für Feldbusanschluss, passend für Ventilinseln CP-Bus Typ 04, CPV, Typ 03 und das Installationssystem CPI.

Verbindungsleitung KVI-CP-3, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung KVI-CP-3, Festo

Festo Zubehör

Beidseitig konfektionierte, schleppkettentaugliche Verbindungsleitung KVI mit gerade oder gewinkelte Stecker einerseits und gerade oder gewinkelte Dosen andererseits zum Anschließen von Komponenten des Installationssystems CPI und Ventilinseln CPV sowie CP-Elektrik CTEC.

Adapter NEFC, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapter NEFC, Festo

Festo Zubehör

Einschraubbarer, 5-poliger Verbindungsdapter mit M 12-Stecker und USB der den Anschluss des PCs an die Diagnoseschnittstelle des CPX-Terminals ermöglicht.

Zuganker CPX-ZA, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Zuganker CPX-ZA, Festo

Festo Zubehör

Zuganker CPX-ZA als Zubehör für Terminal CPX.

Schraube CPX, Festo | Elektrische Peripherie
angesehen
Gekauft
Schraube CPX, Festo

Festo Zubehör

Schraube CPX zum Befestigen des Busknotens/Anschlussblockes auf dem Verkettungsblock aus Kunststoff oder Metall.