Menu

Steckdosenleitung NEBV-H1G2, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Einseitig vorkonfektionierte Verbindungsleitung NEBV-H1G2 für den Anschluss von VUVG-Ventilen.
Einsatzbereich
  • zum Anschluss an Elektrik-Anschlussplatte VAVE-L1-...H
  • passend für Ventile mit MH-Anschluss

Anwendungen/Hinweise
Dose Anschlussbild H
  • Baureihe
Verbindungsleitung für Ventile
  • Ausführung
Standard oder reinigungsfreundliches Design (C)
  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite
Dose Anschlussbild H (H1)
  • Kabelgang links
gerade (G)
  • Anzeige
LED Signalzustand, AC (F)
  • Beschaltung
Schutzbeschaltung (P)
  • Leitungseigenschaft
Standard
  • Leitungsbezeichnung
ohne Schildträger (N)
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite
offenes Ende (LE)
Stecker M12x1 A-codiert, EN 61076-2-101
  • Steckertyp
gewinkelt (W)

Technische Daten
  • Anzahl Pole/Adern links
2 bis 44
  • Kabellänge
0,5 bis 5 m
  • Anzahl Pole/Adern rechts
2 bis 44

Material
  • Gehäuse aus POM
  • Steckkontakte aus Kupfer-Legierung, verzinnt
  • Isoliermantel aus PVC

Downloads

Für Sie interessant

Magnetventil VUVG-L18, Muffenventil G 1/4", ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-L18, Muffenventil G 1/4", ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventil VUVG-L18 für Einzelanschluss, ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...

Magnetventil VUVG-L14, Muffenventil G 1/8", ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-L14, Muffenventil G 1/8", ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventil VUVG-LK14 für Einzelanschluss, ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der ele...

Magnetventil VUVG-LK14, Muffenventil G 1/8", mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-LK14, Muffenventil G 1/8", mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventil VUVG-LK14 für Einzelanschluss, mit Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der e...

Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 7, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 7, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventil VUVG-L10 für Einzelanschluss, ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...

Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 5, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-L10, Muffenventil M 5, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventil VUVG-L10 für Einzelanschluss, ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 5, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 7, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-LK10, Muffenventil M 7, mit Elektrik-Anschlussplatte H2, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventil VUVG-LK10 für Einzelanschluss, mit einer Elektrik-Anschlussplatte H2. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden....

Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-L10A, Muffenventil M 3, ohne Elektrik-Anschlussplatte, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventil VUVG-L10A für Einzelanschluss ohne Elektrik-Anschlussplatte. Ein Muffenventil ist für einen Einsatz ohne pneumatische Verkettung vorgesehen. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Der elek...

Magnetventil VUVG-BK10, für Einzelanschluss, fokussierte Merkmale, Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VUVG-BK10, für Einzelanschluss, fokussierte Merkmale, Festo

Festo Zubehör von

Magnetventil VUVG-BK10 mit Kolbenschieber und Dichtring, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Die Versorgungs- und Arbeitsanschlüsse werden über die pneumatische Anschlussplatte mit dem Ventil verbunden. Da...

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüse VN, mit Zusatzfunktion, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse VN, mit Zusatzfunktion, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse VN für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuum...

Vakuumerzeuger
Zubehör von
Vakuumsaugdüse OVEL, Festo | Vakuumerzeuger
angesehen
Gekauft
Vakuumsaugdüse OVEL, Festo

Festo Zubehör von

Vakuumsaugdüse OVEL zum Ablegen eines Werkstücks, mit Abwurfimpuls der durch ein Magnetventil gesteuert wird. Der Druckabfall wird durch ein integriertes Rückschlagventil verhindert. Die Vakuumsaugdüse verfügt über eine Ejektor-Charakteristik für hohes Vakuum, metrische QS-Anschl...

Verbindungsleitung NEBV, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBV, Festo

Festo | Leitungen

Verbindungsleitung NEBV für VUVG-Ventile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken