Menu

Sensorbox SRBC-CA3-YR90, Festo

von Festo   |   mehr Sensorboxen

Drucken
Die Sensorbox SRBC-CA3-YR90 ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.
Einsatzbereich
  • Außenbereiche, explosionsgefährdete Bereiche

Vorteile/Ausführungen
  • vormontierte Montagebrücke
  • robust und korrosionsbeständig
  • gut sichtbare 3-D Stellungsanzeige
  • mechanische, induktive oder magnetische Schaltervarianten

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Endtasteranbau SRBC
  • Bauart 
Sensorbox (C)
  • Bauform
eckig
  • mechanische Schnittstelle
Montagebrücke, Bohrbild 30x80 mm, Wellenhöhe 20 mm (A3)
flexible Montagebrücke (A4)
EN ISO 5211 / F05 (A5)
  • Anzeigeart
Stellungsanzeige gelb/rot (YR)
  • Sensorprinzip
Kontakt potentialfrei, Wechsler (MW)
Näherungsschalter, induktiv (N)
kontaktbehaftet, Reed (R)
  • Elektrischer Ausgang
NPN (N)
PNP (P)
1-poliger Wechselschalter (1W)
1-poliger Wechselschalter (Goldkontakt) (1WG)
2-Draht-Öffner (ZC)
2-Draht-Schließer (ZU)
  • elektrischer Anschluss
Schraubklemme (C2)
Stecker, M 12 x 1, A-codiert (M12)
  • Kabelverschraubung 
ohne
M20x1,5 Polymer (P20)
  • EU-Zulassung
keine
II 1GD (EX6)

Technische Daten
  • Messbereich
0° bis 90°
  • Nennbetriebsspannung
24 V DC (1)
110 V AC, 50/60 Hz (2A)
8,2 V DC (Namur) (20N)
250 V AC (22A)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Dichtungen aus NBR oder Silikon (VMQ)

Downloads

Für Sie interessant

Kabelverschraubung NETC, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Kabelverschraubung NETC, Festo

Festo Zubehör

Kabelverschraubung NETC aus Metall oder Kunststoff. Erhältlich als Standard- oder EX-4-Ausführung.

Montagebrücke DARQ-K-X, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-X, Festo

Festo Zubehör

Montagebrücke DARQ-K-P für Montage von Sensorboxen auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845 aus rostfreiem, hochlegiertem Stahl, inkl. Befestigungsschrauben.

Sensorbox SRBG-C1-N, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBG-C1-N, Festo

Festo | Sensorboxen

Die Sensorbox SRBG ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.

Sensorbox SRBE-CA3-YR90, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRBE-CA3-YR90, Festo

Festo | Sensorboxen

Die Sensorbox SRBE ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden. Produkte mit der Typen-Endung C1 ve...

Sensorbox SRAP-M-CA1, Festo | Sensorboxen
angesehen
Gekauft
Sensorbox SRAP-M-CA1, Festo

Festo | Sensorboxen

Der analoge Endschalteranbau SRAP dient zur Positionsüberwachung von Schwankantrieben. Der analoge Endschalteranbau meldet nicht nur die Auf- und Zu-Position, sondern erfasst auch den gesamten Schwenkbereich und meldet ein analoges Signal zurück.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken