Menu

Positionssensor SRBS, Festo

von Festo   |   mehr Positionssensoren

Drucken
Der robuste, ölbeständige Positionssensor Q12 (passend für DSM und DRVS), mit 2 binären Schaltpunkten, dient zur Erfassung von der Drehbewegung der Welle auf Drehantrieben DSM und DRVS. Die Abfrage erfolgt magnetisch und kontaktlos.
Vorteile/Ausführungen
  • Abfrage erfolgt magnetisch und kontaktlos
  • einfache Bedienung direkt am Gerät
  • Entfall einer Anschlussleitung
  • PNP/NPN und NO/NC frei progroammierbar

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Positionssensor, runde Bauform, magnetisch Hall
  • Anzeigeart
LED (E)
  • Sensorprinzip
kontaktlos, Schaltfunktion programmierbar (EP)
  • Schaltausgang
2x PNP oder 2x NPN umschaltbar (S)
  • Elektrischer Anschluss
Kabel mit Stecker, M8, 4-polig, drehbares Gewinde

Technische Daten
  • Baugröße
6 bis 40 mm
  • Messbereich
bis 270°
  • Betriebsspannung
24 VDC
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +70 °C

Material
  • Gehäuse aus PA verstärkt, Polyester
  • Überwurfmutter aus Messing vernickelt
  • Kabelmantel aus PUR
  • Steckkontakte aus vergoldeter Kupfer-Legierung

Downloads

Für Sie interessant

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 16 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 16 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 25 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 32 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 40 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken