Menu

Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display, Festo

von Festo   |   mehr Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucken

Der Drucksensor SPAU ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit der Druckablesung und Werteeinstellung vor Ort. Der Druckwert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlossene Steuerung übertragen.


Einsatzbereich
  • Netzüberwachung (Druck vorhanden)
  • Vakuum (Teil angesaugt)
  • Reglerüberwachung (Druck im Sollbereich)
  • Dichtheitsprüfung (Druckabfall über Zeit)
  • Objekterfassung (Staudruck vorhanden)

Vorteile/Ausführungen
  • einzigartiges flexibles Anschlusskonzept
  • IO-Link® 1.1
  • schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme
  • visuelle Druckstatusmeldung
  • intelligente Druckmessung
  • einfache Bedienung
  • robuste Bauform

Technische Daten
  • Messverfahren
Piezoresistiver Drucksensor
  • Einbaulage
beliebig
  • Medienverträglichkeit
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • Genauigkeit Schaltausgang
±2 % FS
  • Wiederholgenauigkeit
±0,3 % FS
  • Bemessungbetriebsstrom
max. 150 mA
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C
  • Betriebsspannungsbereich
DC 15–30 V
  • Leerlaufstrom
Typ. 35 mA
  • Anzeigeart
ohne LCD (Transmitter)
Leucht-LCD, mehrfarbig (Display)

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Schutzhaube SACC, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Schutzhaube SACC, Festo

Festo Zubehör

Schutzhaube SACC zum Schutz der Anzeige und Bedienelemente als Zubehör für Druck- und Vakuumsensoren.

Drucksensor SPAN, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAN, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...

Drucksensor SPAE, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAE, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Sc...

Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...

Drucksensor SPAW, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SPAW, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.

Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
angesehen
Gekauft
Drucksensor SDE3, mit Anzeige, Festo

Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren

Drucksensor SDE3 mit Anzeigev ist ein schlanker, bauraumoptimierter Drucksensor. Kann überall dort eingesetzt werden, wo Informationen über den aktuell anliegenden Druck benötigt werden und platzsparende Montage, bei gleichzeitig hohem Bedienkomfort im Vordergrund steht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken