Menu

Steckverschraubung NPQH-D mit AG und Außensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573, geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
0 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 20 bar

Material
  • Gehäuse, Lösering aus Messing vernickelt
  • Gewinde-, Schlauchdichtung aus FPM
  • Schlauchklemmsegment aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PUN-V0-C, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-V0-C, Festo

Festo Zubehör von

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0-C, flammhemmend, für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PAN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PAN, Festo

Festo Zubehör von

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch aus Polyamid.

Schläuche
Zubehör von
Robustschlauch PAN-R, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Robustschlauch PAN-R, Festo

Festo Zubehör von

Robuster Kunststoffschlauch PAN-R für Anwendungen mit hohem Druckbereich, aus Polyamid.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H-DUO, Festo

Festo Zubehör von

Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengeschweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör von

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PLN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PLN, Festo

Festo Zubehör von

Kunststoffschlauch PLN aus Polyethylen zeichnet sich durch hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit aus. Er ist weitgehend resistent gegen die gängigen Reiniger- und Schmiermittel.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-V0, Festo

Festo Zubehör von

Hochflexibler Einmantel-Kunststoffschlauch PUN-V0, flammhemmend, für den Einsatz in mittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen.

Schläuche
Zubehör von
Kunststoffschlauch PAN-MF, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PAN-MF, Festo

Festo Zubehör von

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch PAN-MF aus Polyamid, der die Anforderungen nach DIN 73378 „Rohre aus Polyamid für Kraftfahrzeuge“ erfüllt.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PFAN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PFAN, Festo

Festo Dazu passt

Hochtemperatur- und chemikalienresistenter Pneumatikschlauch aus Perfluor-Alkoxyalkan.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PAN-R, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PAN-R, Festo

Festo Dazu passt

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch PAN-R aus Polyamid.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo

Festo Dazu passt

Hochtemperatur und chemikalienresistenter Kunststoffschlauch PTFEN für Pneumatik-Anwendungen, auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Steckverschraubung NPQH-DK mit AG und Innensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverschraubung NPQH-DK mit AG und Innensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G-Außengewinde oder M-Außengewinde und Innensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken