Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Gerade Steckverbindung QS Festo

mehr in Verschraubungen | mehr von

Gerade Steckverbindung QS Festo

Mehr in Verschraubungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Gerade Steckverbindung QS, aus der QS Standard-Serie, aus PBT, für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium
Druckluft, Wasser
Anwendungen/Hinweise
  • Konstruktiver Aufbau
Push-Pull-Prinzip
Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
-10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95 bis 6 bar
  • Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 14 bar
Material
  • Gehäuse
PBT
  • Lösering
POM
  • Schlauchdichtung
NBR
  • Schlauchsegment
hochlegierter Stahl rostfrei

Für Sie interessant


Dazu passt

mehr von Festo Dazu passt

Steckhülse QSH der Quick Star Standardreihe. Passend zu Steckverbindung QS.


Dazu passt

mehr von Novoplast Dazu passt

Geeignet für den Einsatz an Druckluftwerkzeugen, Montagebändern, in der Pneumatik, Automation, Mess- und Regeltechnik, Automobilindustrie, im Ma...


Dazu passt

mehr von Lüdecke Dazu passt

MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für...


Dazu passt

Dazu passt

Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12, geeignet für den Einsatz als Schmiermittelleitungen, Treibstoffleitungen, für den


Dazu passt

mehr von Novoplast Dazu passt

Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich in der Regel- und Messtechnik als Steuerleitung bei niedrigen Drü...


mehr von Festo | mehr Verschraubungen

Gerade Steckverschraubung QS wahlweise mit G- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie, aus Messing (Ms), für Pneumatik...