Menu

Einschraubschlauchtülle für Gummischläuche Legris

von Legris   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Gewindetülle, Außengewinde BSPT.
Technische Daten
  • Betriebsdruck ohne Dichtring
1/8" bis 1/2"200 bar
 3/4" und 1"150 bar
 1 ¼" bis 2"100 bar
  • Temperaturbereich ohne Dichtring
-60 °C bis +150 °C 
  • Temperaturbereich mit Dichtring
-20 °C bis +100 °C 

Material
  • Messing

Downloads

Für Sie interessant

PU-Schlauch DUO | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch DUO

Lüdecke Dazu passt

MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für Messgeräte.

PU-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch

Novoplast Dazu passt

PU-Schlauch für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.

PA-Schlauch 12w | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PA-Schlauch 12w

Novoplast Dazu passt

Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.

PE-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PE-Schlauch

Novoplast Dazu passt

Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich als Steuerleitung bei niedrigen Drücken in der Regel- und Messtechnik und in der Pneumatik z. B. zur Regelung von Anzeigeinstrumenten im Wärme- und Klimabau.

Abluftdrossel Legris kompakt | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Abluftdrossel Legris kompakt

Legris | Steckverschraubungen

Abluft-Drosselventil, kompakt, Außengewinde BSPP.

Aufschraubanschluss LF3000® Legris | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Aufschraubanschluss LF3000® Legris

Legris | Steckverschraubungen

Einschraubverschraubung, Innengewinde BSPP und metrisch.

Drosselrückschlagverschraubung mit versenkter Einstellschraube Legris | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Drosselrückschlagverschraubung mit versenkter Einstellschraube Legris

Legris | Steckverschraubungen

Abluft-Drosselventil mit versenkter Einstellschraube, Außengewinde BSPP und metrisch.

Einschraubsteckstutzen LF3000® Legris gerade | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einschraubsteckstutzen LF3000® Legris gerade

Legris | Steckverschraubungen

Steckverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch.

Einschraubanschluss LF3000® Legris gerade | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einschraubanschluss LF3000® Legris gerade

Legris | Steckverschraubungen

Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch.

Gerader Einschraubanschluss LF3000® Legris kegelig | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubanschluss LF3000® Legris kegelig

Legris | Steckverschraubungen

Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT und NPT.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken