Menu

Steckverschraubung NPQH-DK mit AG und Innensechskant, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G-Außengewinde oder M-Außengewinde und Innensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573, geölter Betrieb möglich

Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
0 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
–0,95 bis 20 bar

Material
  • Gehäuse, Lösering aus Messing vernickelt
  • Gewinde-, Schlauchdichtung aus FPM
  • Schlauchklemmsegment aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PFAN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PFAN, Festo

Festo Dazu passt

Hochtemperatur- und chemikalienresistenter Pneumatikschlauch aus Perfluor-Alkoxyalkan.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PAN-R, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PAN-R, Festo

Festo Dazu passt

Thermisch und mechanisch hoch belastbarer Kunststoffschlauch PAN-R aus Polyamid.

Schläuche
Dazu passt
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PTFEN, Festo

Festo Dazu passt

Hochtemperatur und chemikalienresistenter Kunststoffschlauch PTFEN für Pneumatik-Anwendungen, auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

Steckverschraubung NPQH-D mit AG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverschraubung NPQH-D mit AG und Außensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), wahlweise mit G- oder M-Außengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).

Steckverschraubung NPQH-D mit AG und Steckhülse, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverschraubung NPQH-D mit AG und Steckhülse, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), mit Steckhülse und G- oder M-Außengewinde. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).

Steckverschraubung NPQH-D mit IG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverschraubung NPQH-D mit IG und Außensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Vollmetall-Standard-Steckverschraubung aus Messing (MS), mit G-Innengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).

Steckverbindung NPQH-D, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverbindung NPQH-D, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerader Vollmetall-Standard-Steckverbinder aus Messing (MS). Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).

Steckverbindung NPQH-D, reduzierend, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverbindung NPQH-D, reduzierend, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerader Vollmetall-Standard-Steckverbinder aus Messing (MS), reduzierend. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).

Steckverbindung NPQH-D mit Steckhülse, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckverbindung NPQH-D mit Steckhülse, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerader Vollmetall-Standard-Steckverbinder mit Steckhülse aus Messing (MS). Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).

Steckhülse NPQH-D, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckhülse NPQH-D, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Vollmetall-Steckhülse aus Messing (MS). Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).

Schott-Steckverschraubung NPQH-H mit IG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schott-Steckverschraubung NPQH-H mit IG und Außensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Vollmetall-Standard-Schott-Steckverschraubung aus Messing (MS), mit Innengewinde und Außensechskant. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).

Schott-Steckverschraubung NPQH-H, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Schott-Steckverschraubung NPQH-H, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Vollmetall-Standard-Schott-Steckverschraubung aus Messing (MS). Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckbereich bis 20 bar und mit hoher Korrosionsbeständigkeit (KBK 3).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken