Menu

Gerade Schott-Steckverschraubung mit IG QSSF, Festo

von Festo   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Gerade Schott-Steckverschraubung mit Innengewinde QSSF, aus der QS Standard-Serie, aus Messing (Ms). Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], geölter Betrieb möglich
  • Wasser gemäß Herstellererklärung

Anwendungen/Hinweise
  • Push-Pull-Prinzip

Technische Daten
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0,95 bis 6 bar
  • Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 14 bar

Material
  • Gehäuse aus Messing vernickelt
  • Lösering aus POM
  • Schlauchdichtung aus NBR
  • Schlauchsegment aus hochlegiertem Stahl rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Gerade Steckverschraubung QS, mit AG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung QS, mit AG und Außensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung QS wahlweise mit G- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Gerade Steckverschraubung QS-I, mit AG und Innensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung QS-I, mit AG und Innensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung QS-I wahlweise mit G- oder R-Außengewinde und Innensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Gerade Steckverschraubung QSF, mit IG und Außensechskant, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung QSF, mit IG und Außensechskant, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung QSF mit G-Innengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Gerade Steckverbindung QS, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung QS, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Steckverbindung QS, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Gerade Steckverbindung QS, reduzierend, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung QS, reduzierend, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade, reduzierende Steckverbindung QS, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Gerade Schott-Steckverbindung QSS, ohne Festbund, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schott-Steckverbindung QSS, ohne Festbund, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Schott-Steckverbindung QSS ohne Festbund, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Gerade Schott-Steckverbindung QSS-F, mit Festbund, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schott-Steckverbindung QSS-F, mit Festbund, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Schott-Steckverbindung QSS-F mit Festbund, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Steckkappe QSC, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Steckkappe QSC, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Steckkappe QSC, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Winkel-Steckverschraubung 45° mit AG und Außensechskant QSW, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Steckverschraubung 45° mit AG und Außensechskant QSW, Festo

Festo | Steckverschraubungen

45° Winkel-Steckverschraubung QSW mit kegeligem R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Gerade Steckverbindung QS-H, mit Steckhülse, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung QS-H, mit Steckhülse, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Steckverbindung mit Steckhülse QS-H, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Gerade Steckhülse QSH, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckhülse QSH, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Gerade Steckhülse QSH aus PBT, aus der Quick Star Standardreihe. Passend zu Steckverbindung QS. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Gerade Steckhülse QSH, reduzierend, Festo | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckhülse QSH, reduzierend, Festo

Festo | Steckverschraubungen

Steckhülse QSH der Quick Star Standardreihe. Passend zu Steckverbindung QS. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken