Menu

T-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit AG, drehbar, Edelstahl

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Steckverschraubungen

Drucken
Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
Einsatzbereich
  • aggressivere Umgebungen
  • korrosive Medien

Anwendungen/Hinweise
  • geeignetes Rohrmaterial PVDF, PTFE, PA, PU

Technische Daten
  • Gewindenorm
DIN EN ISO 228-1 (DIN 13-1 nur bei K74411)
  • Betriebsdruck
20 bar (pulsierend max. 10 bar)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +150 °C

Material
  • Verschraubung aus Edelstahl 1.4404.
  • O-Ring aus FPM

Downloads

Für Sie interessant

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit AG, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit AG, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring und Außensechskant der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde und Außensechskant der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, rund, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, rund, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde, Innensechskant und rundem Körper der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit G-IG, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit G-IG, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Innengewinde und Außensechskant der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

L-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit AG, drehbar, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit AG, drehbar, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Drehbare L-Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

L-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, drehbar, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, drehbar, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Drehbare L-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

L-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
L-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

L-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

T-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, drehbar, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, drehbar, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

T-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit AG, drehbar, L-Form, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit AG, drehbar, L-Form, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde inkl. O-Ring und Steckanschlüssen in L-Form der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

T-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, drehbar, L-Form, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
T-Steckverschraubung H-Plus Serie ER mit R-AG, drehbar, L-Form, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde und Steckanschlüssen in L-Form der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Gerade Steckverbindung H-Plus Serie ER, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung H-Plus Serie ER, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverbindung H-Plus der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Gerade Steckverbindung H-Plus Serie ER, reduziert, Edelstahl | Steckverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Steckverbindung H-Plus Serie ER, reduziert, Edelstahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen

Gerade Steckverbindung (Reduzierung) H-Plus der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken