Menu

Kunststoffschlauch PU, Festo

von Festo   |   mehr Schläuche

Drucken
Hochflexibler, innenkalibrierter gewebeverstärkter Kunststoffschlauch, der sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]
  • Vakuum (nur PU-13)

Vorteile/Ausführungen
  • halogenfrei
  • LABS-frei nach FN 942 010
  • schleppkettentauglich
  • gute UV-Beständigkeit
  • hoch abriebfest
  • äußerst knicksicher
  • geölter Betrieb möglich
  • RoHS konform
  • kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • temperaturabhängiger Betriebsdruck PU13
  • temperaturabhängiger Betriebsdruck PU9
–0,95 bis 10 bar
0 bis 10 bar
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +60 °C
  • Härte PU-9
  • Härte PU-13
A 91 ±3 Shore
A 86 ±3 Shore

Material
  • TPE-U (PU), gewebeverstärkt

Luft


Downloads

Für Sie interessant

Winkelspange 45° für Pneumatikschläuche | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelspange 45° für Pneumatikschläuche

Serto Zubehör

Der 45° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.

Winkelspange 90° für Pneumatikschläuche | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelspange 90° für Pneumatikschläuche

Serto Zubehör

Der 90° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.

Gerade Schnellverschraubung CK-PK mit AG, Festo | Stecknippel-Verschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schnellverschraubung CK-PK mit AG, Festo

Festo Zubehör

Gerade Schnellverschraubung CK-PK (Einschraubzapfen) in Metallausführung, wahlweise mit einem G- oder M-Außengewinde, Überwurfmutter und Dichtring.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken