Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kunststoffschlauch PUN blau Festo

mehr in Schläuche | mehr von

Kunststoffschlauch PUN blau Festo

Mehr in Schläuche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr flexibel
  • gute UV-Beständigkeit
Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsmedium
Druckluft
Technische Daten
  • temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 bis 10 bar
  • Umgebungstemperatur
-35 °C bis +60 °C
  • Shore-Härte
D 52 ±3
Material
  • Werkstoff
TPE-U (PU)

Luft


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Serto® Zubehör

Der 45° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff hält und stützt das eingelegte Kunststoffrohr so, dass ein Knicken des Schlauches/Rohres im enge...


Zubehör

mehr von Serto® Zubehör

Der 90° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff hält und stützt das eingelegte Kunststoffrohr so, dass ein Knicken des Schlauches/Rohres im enge...


mehr von Festo | mehr Schläuche

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Diese...


mehr von Festo | mehr Schläuche

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Diese...


mehr von Festo | mehr Schläuche

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Diese...


mehr von Festo | mehr Schläuche

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Diese...