Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stopperzylinder DFSP Festo

mehr in Stopperzylinder | mehr von

Stopperzylinder DFSP Festo

Mehr in Stopperzylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Stopperzylinder DFSP in Zapfen- oder Rollenausführung mit oder ohne Verdrehsicherung für die schnelle und einfache Ausrüstung von Transportbändern. Werkstückträger, Paletten und Pakete bis zu 90kg Gewicht können sicher gestoppt werden.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium
Druckluft
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Lebensdauer durch sehr gutes Dämpfungsverhalten
  • Sensornuten an 3 Seiten
Anwendungen/Hinweise
  • Funktion
doppeltwirkend mit Feder, ziehend
  • Funktion (D)
doppeltwirkend ohne Feder
  • Funktion (P)
einfachwirkend, ziehend
  • Kolbenstangenausführung (S)
Standard (Zapfen)
  • Kolbenstangenausführung (F)
Zapfen mit Innengewinde
  • Kolbenstangenausführung (R)
mit Rolle
  • Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
  • Positionserkennung
 für Näherungsschalter
Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
16 bis 50 mm
  • Hublänge
5 bis 30 mm
  • Umgebungstemperatur
-10 °C bis +80 °C
  • Minimaler Betriebsdruck
1 bis 2,8 bar
  • Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Material
  • Kolbenstange
hochlegierter Stahl, rostfrei
  • Profilrohr
Alu-Knetlegierung, gleiteloxiert
  • Feder
Federstahl
  • Deckel
Alu-Knetlegierung, eloxiert