Menu

Schwenkantrieb DSM-B, Zapfenwelle, Festo

von Festo   |   mehr Schwenkantriebe

Drucken
Doppelwirkender Schwenkantrieb DSM aus der Baureihe B, mit Zapfenwelle, wahlweise einstellbarer oder fester Schwenkwinkel bis 270° und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium
Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • Schwenkantriebe mit kleinem Einbauraum
  • Schwenkantriebe mit Schwenkflügel
  • Einfache Grob- und Feineinstellung der Schwenkwinkel
  • Kompakte, kleinbauende und preiswerte Abfrage

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Schwenkantrieb, doppeltwirkend
  • Variante
B-Baureihe
  • Bauart
Schwenkflügel
  • Dämpfung
elastische Dämpfung, beidseitig (P)
elastische Dämpfungselemente, beidseitig einstellbar (P1)
Stoßdämpfer beidseitig, selbsteinstellend (CC)
ohne Dämpfung
  • Welle
Zapfenwelle
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter

Technische Daten
  • Baugröße
12 bis 63 mm
  • Nennschwenkwinkel
bis 270°
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1,5 bis 10 bar

Material
  • Antriebswelle aus  Stahl, vernickelt
  • Gehäuse aus Aluminium eloxiert
  • Dichtungen aus Polyurethan (PU)

Downloads

Für Sie interessant

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 12 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 12 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 16 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 16 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 25 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 25 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 32 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 32 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 40 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P-EX4, Zapfenwelle, Baugröße 40 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung. Der Schwenkantrieb ist laut EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) für Gas und Staub zugelassen.

Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 8 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 12 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 12 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 16 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 16 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 25 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DRVS-P, Zapfenwelle, Baugröße 25 mm, Festo

Festo | Schwenkantriebe

Doppeltwirkender Schwenkantrieb mit Schwenkflügel, Zapfenwelle und beidseitig kunststoffelastischen Endlagendämpfung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken