Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rundzylinder DSNU-20-PPS-A metrisch Festo, Kolbendurchmesser 20 mm

mehr in Kolbenstangenzylinder | mehr von

Rundzylinder DSNU-20-PPS-A metrisch Festo, Kolbendurchmesser 20 mm

Mehr in Kolbenstangenzylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Doppelwirkender Rundzylinder DSNU nach ISO 6432 mit Kolbendurchmesser 20 mm, mit Positionserkennung und selbsteinstellender, pneumatischer Endlagendämpfung PPS.
Einsatzbereich
  • kleine bis mittlere Massen
  • kleine bis mittlere Geschwindigkeiten
  • mittlere Aufprallenergien
Vorteile/Ausführungen
  • umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen
  • für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit
  • zeitsparend
  • keine Einstellung notwendig
  • leistungsfähig
Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Rundzylinder doppeltwirkend
  • Dämpfung PPS
pneumatische Dämpfung, beidseitig selbsteinstellend
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter
Technische Daten
  • Kolbendurchmesser
20 mm (Norm)
  • Hublänge
1bis 500 mm
  • Kraft
1 bis 1870 N
Material
Grundtyp: 
  • Zylinderrohr
hochlegierter Stahl rostfrei
  • Deckel
Aluminium-Knetlegierung
  • Kolbenstange
hochlegierter Stahl
  • Dichtungen
NBR TPE-U (PU)

Für Sie interessant


mehr von Festo | mehr Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU nach ISO 6432 mit Kolbendurchmesser 12 mm,  mit Positionserkennung, und elastischen Dämpfungsringen in den En...


mehr von Festo | mehr Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU nach ISO 6432 mit Kolbendurchmesser 16 mm,  mit Positionserkennung, und elastischen Dämpfungsringen in den En...


mehr von Festo | mehr Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU nach ISO 6432 mit Kolbendurchmesser 20 mm,  mit Positionserkennung, und elastischen Dämpfungsringen in den En...


mehr von Festo | mehr Kolbenstangenzylinder

Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU nach ISO 6432 mit Kolbendurchmesser 25 mm,  mit Positionserkennung, und elastischen Dämpfungsringen in den En...


mehr von Festo | mehr Kolbenstangenzylinder

Doppelwirkender Rundzylinder DSNU nach ISO 6432 mit Kolbendurchmesser 16 mm, mit Positionserkennung und selbsteinstellender, pneumatischer Endla...


mehr von Festo | mehr Kolbenstangenzylinder

Doppelwirkender Rundzylinder DSNU nach ISO 6432 mit Kolbendurchmesser 25 mm, mit Positionserkennung und selbsteinstellender, pneumatischer Endla...