von Festo | mehr Antriebe mit Führungen
| Druckluft |
| Mini-Schlitten, doppeltwirkend |
| M 3, M 5, G 1/8" |
| Joch-Kinematik |
| Kugel-Käfig-Führung |
| elastische Dämpfung ohne metallische Endlage, beidseitig (P) |
elastische Dämpfung mit metallischer Endlage, beidseitig (P1) | |
progressive Stoßdämpfer, beidseitig (Y3) | |
elastische Dämpfung ohne metallische Endlage, beidseitig, kurze Ausführung (E) | |
progressive, Stoßdämpfer mit Reduzierhülse, beidseitig (Y11) | |
keine Dämpfung (N) | |
| für Näherungsschalter |
| mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde |
| beliebig |
| 4 bis 25 mm |
| 10 bis 200 mm |
| 0,5 m/s |
| 0,5 m/s |
| 0,8 m/s |
| 0,8 m/s |
| 0 °C bis +60 °C |
| 1 bis 8 bar |
| Aluminium Knetlegierung |
| Stahl, hochlegiert |
| HNBR |
Festo | Antriebe mit Führungen
Kompakter Mini-Schlitten DGST, Schlitten und Jochplatte aus einem Bauteil, mit hohen Vorschubkräften. Einfache Konstruktion durch symmetrische Befestigungsschnittstellen, wo ein Betrieb ohne zusätzliche Dämpfungselemente möglich ist.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppeltwirkender Mini-Schlitten DGSC für kurze Hübe, wahlweise in Bewegungsrichtung (L) oder senkrecht zur Bewegungsrichtung (P), mit elastischen Dämpfungsringen/platten beidseitig, ohne Positionserkennung.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppelwirkender Antrieb, flachbauender Mini-Schlitten SLF in den Baugrößen von 6 bis 16 mm, mit justierbarer Endlagendämpfung und vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppelwirkender Antrieb, schmalbauender Mini-Schlitten SLS in den Baugrößen von 6 bis 16 mm, mit justierbarer Endlagendämpfung und vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!