Menu

Mini-Schlitten DGSL, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Doppelwirkender Antrieb, Mini-Schlitten DGSL in den Baugrößen von 4 bis 25 mm, mit vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten, wahlweise mit 5 Dämpfungsarten erhältlich.
Einsatzbereich
  • Betriebsmedium
Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik
  • Hohe Flexibilität durch vielseitige Befestigungs- und Montagemöglichkeiten an:
    – Antriebsgrundkörper, Schlitten, Jochplatte
  • hohe Belastbarkeit und Positioniergenauigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Typ
Mini-Schlitten, doppeltwirkend
  • Pneumatischer Anschluss
M 3, M 5, G 1/8"
  • konstruktiver Aufbau
Joch-Kinematik
  • Führung
Kugel-Käfig-Führung
  • Dämpfung
elastische Dämpfung ohne metallische Endlage, beidseitig (P)
 elastische Dämpfung mit metallischer Endlage, beidseitig (P1)
 progressive Stoßdämpfer, beidseitig (Y3)
 elastische Dämpfung ohne metallische Endlage, beidseitig, kurze Ausführung (E)
 progressive, Stoßdämpfer mit Reduzierhülse, beidseitig (Y11)
 keine Dämpfung (N)
  • Positionserkennung
für Näherungsschalter
  • Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde
  • Einbaulage
beliebig

Technische Daten
  • Baugröße
4–25 mm
  • Hublänge
10–200 mm
  • max. Ausfahrgeschwindigkeit–6 mm
0,5 m/s
  • max. Einfahrgeschwindigkeit–6 mm
0,5 m/s
  • max. Ausfahrgeschwindigkeit ab 8 mm
0,8 m/s
  • max. Ausfahrgeschwindigkeit ab 8 mm
0,8 m/s
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
1–8 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel, Schlitten
Aluminium Knetlegierung
  • Kolbenstange
Stahl, hochlegiert
  • Dichtungen
HNBR

Downloads

Für Sie interessant

Mini-Schlitten DGST, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten DGST, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Kompakter Mini-Schlitten DGST, Schlitten und Jochplatte aus einem Bauteil, mit hohen Vorschubkräften. Einfache Konstruktion durch symmetrische Befestigungsschnittstellen, wo ein Betrieb ohne zusätzliche Dämpfungselemente möglich ist.

Mini-Schlitten DGSC, für kurze Hübe, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten DGSC, für kurze Hübe, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Mini-Schlitten DGSC für kurze Hübe, wahlweise in Bewegungsrichtung (L) oder senkrecht zur Bewegungsrichtung (P), mit elastischen Dämpfungsringen/platten beidseitig, ohne Positionserkennung.

Mini-Schlitten SLF, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten SLF, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelwirkender Antrieb, flachbauender Mini-Schlitten SLF in den Baugrößen von 6 bis 16 mm, mit justierbarer Endlagendämpfung und vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten.

Mini-Schlitten SLS, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitten SLS, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppelwirkender Antrieb, schmalbauender Mini-Schlitten SLS in den Baugrößen von 6 bis 16 mm, mit justierbarer Endlagendämpfung und vielfältigen Adaptionsmöglichkeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken