Menu

Modulverbinder MS12-MV, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Druckluftaufbereitung

Drucken
Modulverbinder MS12-MV für Verbindung der Module.
Vorteile/Ausführungen
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Baugröße
MS12
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Platte aus Aluminium-Druckguss
  • Schrauben aus Stahl
  • Dichtungen aus NBR
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse 2

Downloads

Für Sie interessant

Kondensatablass
Zubehör von
Wasserabscheider MS12-LWS, Festo | Kondensatablass
angesehen
Gekauft
Wasserabscheider MS12-LWS, Festo

Festo Zubehör von

Wartungsfreier Wasserabscheider MS-LWS, mit Metallschale und vollautomatischem Kondensatablass. Der Wasserabscheider befreit die Druckluft von Kondenswasser.

Druckaufbauventile MS12-DE, elektrisch betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Druckaufbauventile MS12-DE, elektrisch betätigt, Festo

Festo Zubehör von

Elektrisch betätigtes Druckaufbauventil MS12-DE, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.

Einschaltventil MS12-EE, elektrisch betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS12-EE, elektrisch betätigt, Festo

Festo Zubehör von

Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS9-EE, elektrisch betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS9-EE, elektrisch betätigt, Festo

Festo Zubehör von

Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS9-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS12-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS12-EM, manuell betätigt, Festo

Festo Zubehör von

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS12-EM aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Einschaltventil MS9-EM, manuell betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Einschaltventil MS9-EM, manuell betätigt, Festo

Festo Zubehör von

Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS9-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.

Durchflusssensoren
Zubehör von
Durchflusssensor SFAM, Festo | Durchflusssensoren
angesehen
Gekauft
Durchflusssensor SFAM, Festo

Festo Zubehör von

Der modulare Durchflusssensor SFAM areagiert entweder als Standalone-Gerät oder als ideale Kombination mit den Wartungsgeräten der MS-Reihe.

Druckaufbauventil MS12-DL, pneumatisch betätigt, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Druckaufbauventil MS12-DL, pneumatisch betätigt, Festo

Festo Zubehör von

Pneumatisch betätigtes Einschaltventil mit Innengewinde, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Es besteht die Möglichkeit einen Schalldämpfer anzubringen bzw. die Abluft zu fassen. Das Ventil wird durch Drehen des Drehknopfs geschaltet.

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS9-SV, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS9-SV, Festo

Festo Zubehör von

Elektropneumatisch betätigtes Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel). Geeignet für Anwendungen mit hohem Durchfluss bei begrenztem Bauraum mit mittleren Sicherheitsanforderungen bis Steuerungskategorie 1, Performa...

Kondensatablass
Zubehör von
Wasserabscheider MS9-LWS, Festo | Kondensatablass
angesehen
Gekauft
Wasserabscheider MS9-LWS, Festo

Festo Zubehör von

Wartungsfreier Wasserabscheider MS-LWS, mit Metallschale und vollautomatischem Kondensatablass. Der Wasserabscheider befreit die Druckluft von Kondenswasser.

Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV, Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
angesehen
Gekauft
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV, Festo

Festo Zubehör von

Druckaufbau- und Entlüftungsventil, zum sanften und schnellen Entlüften von Anlageteilen (Single Channel).

Kondensatablass
Zubehör von
Wasserabscheider MS6-LWS, Festo | Kondensatablass
angesehen
Gekauft
Wasserabscheider MS6-LWS, Festo

Festo Zubehör von

Wartungsfreier Wasserabscheider MS-LWS, mit Metallschale und vollautomatischem Kondensatablass. Der Wasserabscheider befreit die Druckluft von Kondenswasser.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken