Druckregler Futura RDI

mehr in Regler | mehr von

Druckregler Futura RDI

Mehr in Regler | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Technische Daten
  • Eingangsdruck
max. 16 bar
  • Regelbereich
0,5 - 10 bar
  • Temperaturbereich
-10 °C bis +50 °C
Material
  • Gehäuse
Grivory® (PA 66)
  • Anschlussgewinde
Zink-Druckguss
  • Dichtung und Membran
NBR

Für Sie interessant


mehr Regler

Fiterdruckregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.


mehr Regler

Filter in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.


mehr Regler

In modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten. Das Gerät bietet die Möglichkeit der automatischen Ölnachfüllung.


mehr Regler

Zweiteilige Wartungseinheit in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit


mehr Regler

Gehäuse-Befestigungswinkel inklusive 2 Schrauben für Wartungsgeräte der Serie Futura.


mehr Regler

Wandkonsole inklusive 2 Schrauben, passend für Wartungsgeräte der Serie Futura.