Menu

Wartungseinheit MS-EM1FR, Festo

von Festo   |   mehr Filterregler-Öler

Drucken
Die Wartungseinheit ist eine Kombination aus Einschaltventil und Filterregelventil mit Manometer, mit Kondensatablass manuell drehend oder vollautomatisch zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung. Der Versorgungsdruck kann zu- oder abgeschaltet werden und der Ausgangsdruck ist innerhalb des Druckregelbereichs stufenlos einstellbar. Die Druckeinheit wird auf dem Manometer in bar/psi angezeigt.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] (Verträglichkeit mit Esteröl nicht gegeben)

Vorteile/Ausführungen
  • vollautomatische Überwachung und Regelung der Druckluftversorgung
  • automatische Absperrung der Druckluft im Stand-by-Betrieb
  • Erkennung von Leckagen
  • Condition Monitoring von prozessrelevanten Daten

Anwendungen/Hinweise
  • Verträglichkeit mit Esteröl nicht gegeben

Technische Daten
  • Baugröße
Rastermaß 62 mm
  • pneumatischer Anschluss
G 1/2"
  • Druckregelbereich
0,5 bis 12 bar
  • Filterfeinheit
5 oder 40 µ
  • Durchfluss
5.300 l/min
  • Betriebsdruck
1 bis 10 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Downloads

Für Sie interessant

Modulverbinder MS4/6-MV1, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Modulverbinder MS4/6-MV1, Festo

Festo Zubehör

Modulverbinder MS4/6-MV1 für Verbindung der Module.

Schalldämpfer U-...-B, Ausführung Druckguss, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer U-...-B, Ausführung Druckguss, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer U-...-B mit einem Außengewinde zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatik-Komponenten.

Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo | Schalldämpfer
angesehen
Gekauft
Schalldämpfer AMTE-M, Ausführung kurz/lang, Festo

Festo Zubehör

Schalldämpfer AMTE-M in kurzer oder langer Ausführung zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen.