Menu

Wartungseinheit FRC-D/FRCS-D, Mini Festo

von Festo   |   mehr Filterregler-Öler

Drucken
Bei der Wartungseinheit FRC (nicht abschließbar) und FRCS (abschließbar) aus Metall, sind Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell drehend oder vollautomatisch) sind variabel. Die Druckeinheit wird auf dem Manometer in bar/psi angezeigt.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010, geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
  • inerte Gase

Vorteile/Ausführungen
  • gute Regelcharakteristik
  • hoher Durchfluss
  • Sicherung der Einstellwerte durch Arretierung vom Drehknopf
  • 2 Manometeranschlüsse für variablen Einbau

Technische Daten
  • Baugröße MINI, ohne Anschlussplatten
Rastermaß 40 mm
  • pneumatischer Anschluss Innengewinde
G 1/8" bis G 3/8"
  • Druckregelbereich
0,5 bis 7 bar
0,5 bis 12 bar
  • Filterfeinheit
5 µ oder 40 µ
  • Durchfluss
600 bis 1.200 l/min
  • Betriebsdruck
1 bis 16 bar
2 bis 12 bar
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss
  • Schale und Träger aus PC
  • Metallschutzkorb aus Aluminium
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Befestiungswinkel HFOE-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Befestiungswinkel HFOE-D, Festo

Festo Zubehör

Befestiungswinkel HFOE-D zur Wandmontage, aus verzinktem Stahl.

Reglersicherung LRVS-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Reglersicherung LRVS-D, Festo

Festo Zubehör

Reglersicherung LRVS-D als Sicherung gegen unbefugtes Verstellen des eingestellten Drucks von Druck- und Filterregelventilen.

Bügelschloss LRVS-D, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Bügelschloss LRVS-D, Festo

Festo Zubehör

Bügelschloss LRVS-D mit Gehäuse aus Messing.

Filter
Zubehör
Filterpatrone, LFP-D, Baureihe D, Festo | Filter
angesehen
Gekauft
Filterpatrone, LFP-D, Baureihe D, Festo

Festo Zubehör

Filterpatrone aus Metall oder Polymer, in den Größen Micro, Mini, Midi und Maxi, passend für Druckluftgeräte.

Druckanzeigen
Zubehör
Manometer MA-EN Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA-EN Gewinde hinten, Festo

Festo Zubehör

Rohrfeder-Manometer MA nach DIN EN 837-1 für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 25 bar bzw. 362,5 psi.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Spezialöl OFSW-32, Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
angesehen
Gekauft
Spezialöl OFSW-32, Festo

Festo Zubehör

Spezialöl als Zubehör für Öler LOE, Baureihe D.

Aktion
Wartungseinheit FRC-D/FRCS-D, Midi Festo | Filterregler-Öler
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC-D/FRCS-D, Midi Festo

Festo | Filterregler-Öler

Bei der Wartungseinheit FRC (nicht abschließbar) und FRCS (abschließbar) aus Metall, sind Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell drehend oder vollautomatisch) sind variabel. Die Druckeinheit wi...

Wartungseinheit FRC-D/FRCS-D, Maxi Festo | Filterregler-Öler
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC-D/FRCS-D, Maxi Festo

Festo | Filterregler-Öler

Bei der Wartungseinheit FRC (nicht abschließbar) und FRCS (abschließbar) aus Metall, sind Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell drehend oder vollautomatisch) sind variabel. Die Druckeinheit wi...

Wartungseinheit FRC-KC-D, Mini, Festo | Filterregler-Öler
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC-KC-D, Mini, Festo

Festo | Filterregler-Öler

Bei der Wartungseinheit FRC (nicht abschließbar) aus Metall, sind Filterregelventil mit Manometer, Abzweigmodul, Öler, Einschaltventil, Druckluftventil und Befestigungszubehör in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell drehend oder...

Wartungseinheit FRC-DB, Mini, Festo | Filterregler-Öler
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC-DB, Mini, Festo

Festo | Filterregler-Öler

Bei der Wartungseinheit FRC-DB aus Polymer, sind Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell oder halbautomatisch) sind variabel. Die Druckeinheit wird auf dem Manometer in bar/psi angezeigt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken