Menu

Manometer MA-EN Gewinde hinten, Festo

von Festo   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Rohrfeder-Manometer MA nach DIN EN 837-1 für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 25 bar bzw. 362,5 psi.
Einsatzbereich
  • geeignet für Wartungsgeräte der Baureihe MS4, MS6, MS9 und MS12
  • neutrale Flüssigkeiten, inerte Gase

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Azetylen und Sauerstoff

Technische Daten
  • Gehäuse-Ø
40, 50 oder 63 mm
  • Gewinde
R 1/8", R 1/4", G 1/4"
  • Messbereich
–1 bis 25 bar
  • Messgenauigkeit Klasse
2,5
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus PBT oder ABS

Downloads

Für Sie interessant

Filterregler
Zubehör von
Filterregelventil LFR-1/4-DB-7, MINI, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filterregelventil LFR-1/4-DB-7, MINI, Festo

Festo Zubehör von

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe LFR-DB sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Filterregler
Zubehör von
Filterregelventil LFR/LFRS, MIDI, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filterregelventil LFR/LFRS, MIDI, Festo

Festo Zubehör von

Filterregelventil LFR, LFRS (abschließbar) aus der Baureihe D aus Metall, in der Baugrößen MIDI. Das Gerät vereint Filter- und Regelfunktion. Der Kondensatablass (manuell drehend, halbautomatisch, vollautomatisch) und die die Filtereinsätze sind im Filterregelventil variabel.

Filterregler
Zubehör von
Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS12-LFR-G-D7, Festo

Festo Zubehör von

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Filterregler
Zubehör von
Filter-Regelventil MS4-LFR, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS4-LFR, Festo

Festo Zubehör von

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Filterregler
Zubehör von
Filter-Regelventil MS9-LFR, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS9-LFR, Festo

Festo Zubehör von

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Regler
Zubehör von
Druckregelventil LR, MIDI, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil LR, MIDI, Festo

Festo Zubehör von

Direktgesteuertes Membranregelventil MS-LR mit Manometer. und integrierter Rückschlagfunktion.

Filterregler
Zubehör von
Filter-Regelventil MS6-LFR, Festo | Filterregler
angesehen
Gekauft
Filter-Regelventil MS6-LFR, Festo

Festo Zubehör von

Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...

Filterregler-Öler
Zubehör von
Wartungseinheit FRC-D/FRCS-D, Mini Festo | Filterregler-Öler
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC-D/FRCS-D, Mini Festo

Festo Zubehör von

Bei der Wartungseinheit FRC (nicht abschließbar) und FRCS (abschließbar) aus Metall, sind Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell drehend oder vollautomatisch) sind variabel. Die Druckeinheit wi...

Classic
Zubehör von
Druckregelventil LRB/LRBS, MIDI, Festo | Classic
angesehen
Gekauft
Druckregelventil LRB/LRBS, MIDI, Festo

Festo Zubehör von

Druckregelventil LRB/LRBS ist geeignet für Batteriemontage mit durchgeführter Versorgungsluft, zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen. Der Druckausgang ist vorn oder hinten. Zwei Druckregelbereiche von 0,5 bis 7 oder 0,5 bis 12 bar. Sicherung

Filterregler-Öler
Zubehör von
Wartungseinheit FRC-DB, Mini, Festo | Filterregler-Öler
angesehen
Gekauft
Wartungseinheit FRC-DB, Mini, Festo

Festo Zubehör von

Bei der Wartungseinheit FRC-DB aus Polymer, sind Filter-, Regler- und Ölerfunktion in einer Geräteeinheit zusammengefasst. Die Filtereinsätze und der Kondensatablass (manuell oder halbautomatisch) sind variabel. Die Druckeinheit wird auf dem Manometer in bar/psi angezeigt.

Manometer PAGN-P26, P40, Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer PAGN-P26, P40, Gewinde hinten, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer mit pneumatischem Anschluss Cartridge 10 mm, wahlweise mit Anzeigeeinheit bar/psi, psi/bar oder MPa.

Manometer MA, Gewinde hinten, Festo | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Manometer MA, Gewinde hinten, Festo

Festo | Druckanzeigen

Rohrfeder-Manometer MA geeignet für den Leitungseinbau. Anzeigebereich bis 25 bar bzw. 362,5 psi.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken