Menu

Standard-Manometer Typ 111.12, Gewinde hinten

von Wika   |   mehr Druckanzeigen

Drucken
Standard-Manometer Typ 111.12, mit Gewinde hinten, zur Druckmessung von flüssigen und gasförmigen, nicht aggressiven Medien.
Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C
  • Messgenauigkeit 
Klasse 1,6

Material
  • Gehäuse aus Stahlblech oder Kunststoff schwarz lackiert
  • Sichtscheibe aus Kunststoff
  • Skala aus Kunststoff weiß, schwarz bedruckt
  • Zeiger aus Kunststoff schwarz
  • Messelement, Anschluss aus Kupferlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Standard-Manometer Typ 111.10, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Standard-Manometer Typ 111.10, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Standard-Manometer Typ 111.10, mit Gewinde unten, zur Druckmessung von flüssigen und gasförmigen, nicht aggressiven Medien, nach EN837-1.

Druckknopfhahn für Manometer | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Druckknopfhahn für Manometer

Wika | Druckanzeigen

Manometer-Druckknopfhahn aus Messing (Ms) vernickelt, mit Anschlussgewinde nach ISO 228, geeignet für die punktuelle Druckmessung.

Digitalmanometer Typ CPG1200, ohne Gehäuseschutzkappe, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Digitalmanometer Typ CPG1200, ohne Gehäuseschutzkappe, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Batteriebetriebenes, besonders robustes Digitalmanometer, das für den mobilen Einsatz und stationären Dauerbetrieb ausgelegt ist. Das Manometer ist mit allen gängigen Prozessanschlüssen erhältlich und verfügt über eine Micro-USB-Schnittstelle und Bluetooth® für störungsfreie Date...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken