Menu

Zahnriemenscheibe HTD 8M, für Riemenbreite 20 mm

mehr Zahnriemenscheiben

Drucken
Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (8 mm) und Kurvenverzahnung.
Vorteile/Ausführungen
  • Ausführung 3 = ohne Bordscheiben

Material
  • Zahnriemenscheibe aus Stahl (Zähnezahl ≤72)/Grauguss (Zähnezahl >72)
  • Bordscheiben aus Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemen
Dazu passt
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 8M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 8M

Optibelt Dazu passt

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen
Dazu passt
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HP, 8M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HP, 8M

Optibelt Dazu passt

Hochleistungs-Zahnriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung sowie verstärkter Ausführung (HP), für hochbelastete, langsam und schnelllaufende Antriebe.

Zahnriemen
Dazu passt
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 8M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 8M

Gates Dazu passt

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemenscheibe HTD 3M, für Riemenbreite 9 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 3M, für Riemenbreite 9 mm

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (3 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 3M, für Riemenbreite 15 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 3M, für Riemenbreite 15 mm

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (3 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 5M, für Riemenbreite 9 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 5M, für Riemenbreite 9 mm

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (5 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 5M, für Riemenbreite 15 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 5M, für Riemenbreite 15 mm

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (5 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 5M, für Riemenbreite 25 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 5M, für Riemenbreite 25 mm

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (5 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 8M, für Riemenbreite 30 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 8M, für Riemenbreite 30 mm

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (8 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 8M, für Riemenbreite 50 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 8M, für Riemenbreite 50 mm

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (8 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 8M, für Riemenbreite 85 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 8M, für Riemenbreite 85 mm

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (8 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 40 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 40 mm

Zahnriemenscheiben

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken