Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, XXH

mehr Zahnriemen

Drucken
Produktdetails

Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil XXH, zölliger Teilung 1 1/4" (1,250"/31,75 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen sowie wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.


Einsatzbereich
  • Anwendungen im Zoll-Maßsystem
  • Ölpumpen
  • Textilmaschinen
  • Baumaschinen
  • Papiermaschinen
  • Schwermaschinenantriebe

Vorteile/Ausführungen
  • großer Leistungs- und Drehzahlbereich
  • konstante Winkelgeschwindigkeit
  • geringe Vorspannung
  • kompakte Bauweise
  • optimierter Zahneingriff
  • positionsgenau, winkeltreu
  • konstante Länge
  • leistungsstark
  • abriebfest
  • wartungsfrei
  • langlebig
  • Neopren-Körper schützt vor Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Zollcode Länge = 1/10 Zoll
  • entsprechen der ISO 19347:2015

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +100 °C
  • Drehzahlen
bis 10.000 U/min
  • Leistungsübertragung
bis 150 kW
  • Umfangsgeschwindigkeit
bis 80 m/s
  • hoher Wirkungsgrad
bis 99 %

Material
  • Neopren, schwarz
  • Zugstrang Glasfaser, hohe Dehnungsbeständigkeit

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, HTD®, 3M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, HTD®, 3M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, HTD®, 5M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, HTD®, 5M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, HTD®, 8M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, HTD®, 8M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, HTD®, 14M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, HTD®, 14M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD®, 3M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD®, 3M

Gates® | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD®-Verzahnung, für hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD®, 5M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD®, 5M

Gates® | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD®-Verzahnung, für hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD®, 8M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD®, 8M

Gates® | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD®-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD®, 14M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD®, 14M

Gates® | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD®-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD®, 20M | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD®, 20M

Gates® | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD®-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, MXL | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, MXL

Gates® | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil MXL, zölliger Teilung 2/25" (0,080"/2,032 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen sowie wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, XL | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, XL

Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil XL, zölliger Teilung 1/5" (0,200"/5,08 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen sowie wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, L | Zahnriemen
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, L

Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil L, zölliger Teilung 3/8" (0,375"/9,525 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen sowie wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen