Menu

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, L

von Gates   |   mehr Zahnriemen

Drucken

Synchronriemen aus Gummi mit Zoll-Profil L, zölliger Teilung 3/8" (0,375"/9,525 mm) und Trapezverzahnung, für die Verwendung in Positionierungsanwendungen. Wartungsfreie, kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Antrieben wie Ketten und Getrieben.


Einsatzbereich
  • Anwendungen im Zoll-Maßsystem
  • Druckereien
  • Papierindustrie
  • Textilmaschinen
  • Werkzeugmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • großer Leistungs- und Drehzahlbereich
  • konstante Winkelgeschwindigkeit
  • geringe Vorspannung
  • kompakte Bauweise
  • optimierter Zahneingriff
  • positionsgenau, winkeltreu
  • konstante Länge
  • leistungsstark
  • abriebfest
  • wartungsfrei
  • langlebig
  • beständig gegen Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Zollcode Länge = 1/10 Zoll
  • entspricht ISO 19347:2015

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +100 °C
  • Drehzahlen
bis 10.000 U/min
  • Leistungsübertragung
bis 150 kW
  • Umfangsgeschwindigkeit
bis 80 m/s
  • Wirkungsgrad
bis 99 %

Material
  • Neopren, schwarz
  • Zugträger aus Glasfaser, hohe Dehnungsbeständigkeit

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1/2" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1/2"

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 3/4" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 3/4"

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1" | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe L, für Riemenbreite 1"

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit Zoll-Profil L nach ISO 5294, zölliger Teilung 3/8" (9,525 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 3M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 3M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 5M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 5M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 8M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 8M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 14M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 14M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 3M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 3M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 5M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 5M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 8M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 8M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 14M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 14M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 20M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 20M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken