Zahnriemen Neopren, endlos, Gates HTD® 5M

mehr in Zahnriemen | mehr von

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates HTD® 5M

Mehr in Zahnriemen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Synchronriemen (Gummiriemen) mit kurvenförmigem Zahnprofil, ermöglicht die Spannungskonzentration am Zahnfuß in das Zentrum des Zahnes zu verlagern und erlaubt somit verlängerte Laufzeiten, Teilung 5 mm.
Einsatzbereich
  • Hochleistungs-Industriemaschinen in der Werkzeug-, Papier- und Textilmaschinenindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • konstante Winkelgeschwindigkeit
  • formschlüssige Kraftübertragung
  • großer Geschwindigkeitsbereich
Material
  • Neopren
  • Farbe schwarz
  • Zugstrang Glasfaser

Für Sie interessant


Dazu passt
Zahnriemenscheibe HTD® 5M, für Riemenbreite 9 mm | Zahnriemenscheiben

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit oder ohne Bordscheiben, Teilung 5,0 mm (5M).

Detailansicht

Dazu passt
Zahnriemenscheibe HTD® 5M, für Riemenbreite 15 mm | Zahnriemenscheiben

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit oder ohne Bordscheiben, Teilung 5,0 mm (5M).

Detailansicht

Dazu passt
Zahnriemenscheibe HTD® 5M, für Riemenbreite 25 mm | Zahnriemenscheiben

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit oder ohne Bordscheiben, Teilung 5,0 mm (5M).

Detailansicht

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt Omega HTD® 3M | Zahnriemen

mehr von Optibelt | mehr Zahnriemen

Synchronriemen (Gummiriemen) mit kurvenförmigem Zahnprofil, ermöglicht die Spannungskonzentration am Zahnfuß in das Zentrum des Zahnes zu verlag...

Detailansicht

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt Omega HTD® 5M | Zahnriemen

mehr von Optibelt | mehr Zahnriemen

Synchronriemen (Gummiriemen) mit kurvenförmigem Zahnprofil, ermöglicht die Spannungskonzentration am Zahnfuß in das Zentrum des Zahnes zu verlag...

Detailansicht

Zahnriemen Neopren, endlos,Optibelt Omega HTD® 8M | Zahnriemen

mehr von Optibelt | mehr Zahnriemen

Synchronriemen (Gummiriemen) mit kurvenförmigem Zahnprofil, ermöglicht die Spannungskonzentration am Zahnfuß in das Zentrum des Zahnes zu verlag...

Detailansicht