Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, T5

von Continental Contitech   |   mehr Zahnriemen Polyurethan (PU)

Drucken
Produktdetails
Der Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX mit Standard T-Profil, metrischer Teilung (5,00 mm) und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Einsatzbereich
  • Linearantriebe
  • Antriebs- und Transporttechnik

Vorteile/Ausführungen
  • konstante Länge
  • geräuscharm
  • abriebfest
  • hochflexibel
  • wartungsfrei
  • alterungsbeständig
  • beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
  • bedingt beständig gegen Säuren und Laugen

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen

Technische Daten
  • temperaturbeständig
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Polyurethan (PU), Farbe transparent

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemenscheibe T5, für Riemenbreite 10 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Zahnriemenscheibe T5, für Riemenbreite 10 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit oder ohne Bordscheiben nach DIN 7721-2 mit Standard T-Profil (5,00 mm), metrischer Teilung und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe T5, für Riemenbreite 16 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Zahnriemenscheibe T5, für Riemenbreite 16 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit oder ohne Bordscheiben nach DIN 7721-2 mit Standard T-Profil, metrischer Teilung (5,00 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemenscheibe T5, für Riemenbreite 25 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Zahnriemenscheibe T5, für Riemenbreite 25 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit oder ohne Bordscheiben nach DIN 7721-2 mit Standard T-Profil, metrischer Teilung (5,00 mm) und Trapezverzahnung.

Zahnriemen CONTI® SYNCHROFLEX, T2 | Zahnriemen Polyurethan (PU)
angesehen
Zahnriemen CONTI® SYNCHROFLEX, T2

Continental Contitech | Zahnriemen Polyurethan (PU)

Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Standard T-Profil, metrischer Teilung (2,00 mm) und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen CONTI® SYNCHROFLEX, T2,5 | Zahnriemen Polyurethan (PU)
angesehen
Zahnriemen CONTI® SYNCHROFLEX, T2,5

Continental Contitech | Zahnriemen Polyurethan (PU)

Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Poyurethan (PU) mit Standard T-Profil nach DIN 7721, metrischer Teilung (2,50 mm) und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, T10 | Zahnriemen Polyurethan (PU)
angesehen
Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, T10

Continental Contitech | Zahnriemen Polyurethan (PU)

Der Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX mit Standard T-Profil, metrischer Teilung (10,00 mm) und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, T20 | Zahnriemen Polyurethan (PU)
angesehen
Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, T20

Continental Contitech | Zahnriemen Polyurethan (PU)

Der Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX mit Standard T-Profil, metrischer Teilung (20,00 mm) und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, AT3 | Zahnriemen Polyurethan (PU)
angesehen
Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, AT3

Continental Contitech | Zahnriemen Polyurethan (PU)

Der Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX mit Standard AT-Profil, metrischer Teilung (3,00 mm) und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, AT5 | Zahnriemen Polyurethan (PU)
angesehen
Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, AT5

Continental Contitech | Zahnriemen Polyurethan (PU)

Der Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX mit Standard AT-Profil, metrischer Teilung (5,00 mm) und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, AT10 | Zahnriemen Polyurethan (PU)
angesehen
Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, AT10

Continental Contitech | Zahnriemen Polyurethan (PU)

Der Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX mit Standard AT-Profil, metrischer Teilung (10,00 mm) und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, AT20 | Zahnriemen Polyurethan (PU)
angesehen
Zahnriemen Polyurethan, CONTI® SYNCHROFLEX, AT20

Continental Contitech | Zahnriemen Polyurethan (PU)

Der Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung (20,00 mm) und Trapezverzahnung, für den unteren und mittleren Leistungsbereich.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen