Menu

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 14M

von Optibelt   |   mehr Zahnriemen

Drucken
Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.
Einsatzbereich
  • Werkzeugbau
  • Textilindustrie
  • Papierindustrie
  • Hochleistungs-Industriemaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Präzision
  • konstante Winkelgeschwindigkeit
  • formschlüssige Kraftübertragung
  • leistungsstark
  • geräuscharm
  • abriebfest
  • wartungsfrei
  • langlebig
  • beständig gegen Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für HTD-/RPP-Zahnscheiben

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +100 °C

Material
  • Neopren, schwarz
  • Zugträger aus Glasfaser, hohe Dehnungsbeständigkeit

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 40 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 40 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 55 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 55 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 85 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 85 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 115 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 115 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 170 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe HTD 14M, für Riemenbreite 170 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit HTD-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 3M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 3M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 5M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 5M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 8M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA, 8M

Optibelt | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 3M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 3M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 5M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 5M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 8M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 8M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 14M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP®, HTD, 14M

Gates | Zahnriemen

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken