Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 3M

von Optibelt   |   mehr Zahnriemen Neopren

Drucken
Produktdetails
Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.
Einsatzbereich
  • Werkzeugbau
  • Textilindustrie
  • Papierindustrie
  • Hochleistungs-Industriemaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Präzision
  • konstante Winkelgeschwindigkeit
  • formschlüssige Kraftübertragung
  • leistungsstark
  • geräuscharm
  • abriebfest
  • wartungsfrei
  • langlebig
  • Neopren-Körper schützt vor Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für HTD®-/RPP®-Zahnscheiben

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +100 °C

Material
  • Neopren, schwarz
  • Zugstrang Glasfaser, hohe Dehnungsbeständigkeit

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemenscheibe HTD® 3M, für Riemenbreite 9 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Zahnriemenscheibe HTD® 3M, für Riemenbreite 9 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit oder ohne Bordscheiben, mit HTD®-Profil, metrischer Teilung (3 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe HTD® 3M, für Riemenbreite 15 mm | Zahnriemenscheiben
angesehen
Zahnriemenscheibe HTD® 3M, für Riemenbreite 15 mm

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe mit oder ohne Bordscheiben, mit HTD®-Profil, metrischer Teilung (3 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 5M | Zahnriemen Neopren
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 5M

Optibelt | Zahnriemen Neopren

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 8M | Zahnriemen Neopren
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 8M

Optibelt | Zahnriemen Neopren

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 14M | Zahnriemen Neopren
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 14M

Optibelt | Zahnriemen Neopren

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP® HTD®, 3M | Zahnriemen Neopren
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP® HTD®, 3M

Gates® | Zahnriemen Neopren

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD®-Verzahnung, für hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP® HTD®, 5M | Zahnriemen Neopren
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP® HTD®, 5M

Gates® | Zahnriemen Neopren

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD®-Verzahnung, für hohe Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP® HTD®, 8M | Zahnriemen Neopren
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP® HTD®, 8M

Gates® | Zahnriemen Neopren

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD®-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP® HTD®, 14M | Zahnriemen Neopren
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP® HTD®, 14M

Gates® | Zahnriemen Neopren

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD®-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP® HTD®, 20M | Zahnriemen Neopren
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Gates POWERGRIP® HTD®, 20M

Gates® | Zahnriemen Neopren

Synchronriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger HTD®-Verzahnung, für höhere Leistungsübertragung und verlängerte Laufzeiten.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 3M, HP | Zahnriemen Neopren
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 3M, HP

Optibelt | Zahnriemen Neopren

Hochleistungs-Zahnriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung sowie verstärkter Ausführung (HP), für hoch belastete, langsam und schnell laufende Antriebe.

Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 5M, HP | Zahnriemen Neopren
angesehen
Zahnriemen Neopren, endlos, Optibelt OMEGA HTD®, 5M, HP

Optibelt | Zahnriemen Neopren

Hochleistungs-Zahnriemen aus Gummi mit M-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung sowie verstärkter Ausführung (HP), für hoch belastete, langsam und schnell laufende Antriebe.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen