Menu

Spannrolle Typ B/E2, mit Exzenter

von Breco   |   mehr Riemenspannsysteme

Drucken
Spannrolle mit Exzenter und zwei Bordscheiben sowie glatter Lauffläche, für komplexe Riemenverläufe und zum Einstellen der Vorspannkraft.
Einsatzbereich
  • Riemenantriebe

Vorteile/Ausführungen
  • schnell und einfach einstellbar
  • Bordscheiben gegen seitliches Ablaufen des Zahnriemens
  • Vergrößerung des Umschlingungswinkels, für hohe Leistungsübertragung
  • verhindert unerwünschte Schwingungen
  • gelagert auf 2-fach-Rillenkugellager, fettdauergeschmiert

Technische Daten
  • Dauertemperatur

bis +70 °C (kurzzeitig bis +120 °C)


Material
  • Achse aus Stahl
  • Laufrolle/Bordscheiben aus Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Spannrolle Typ B/E0, mit Exzenter, Lauffläche verzahnt | Riemenspannsysteme
angesehen
Gekauft
Spannrolle Typ B/E0, mit Exzenter, Lauffläche verzahnt

Breco | Riemenspannsysteme

Spannrolle mit Exzenter und verzahnter Lauffläche, ohne Bordscheiben, für komplexe Riemenverläufe und zum Einstellen der Vorspannkraft.

Spannrolle Typ B/E0, mit Exzenter, Lauffläche glatt | Riemenspannsysteme
angesehen
Gekauft
Spannrolle Typ B/E0, mit Exzenter, Lauffläche glatt

Breco | Riemenspannsysteme

Spannrolle mit Exzenter und glatter Lauffläche, ohne Bordscheiben, für komplexe Riemenverläufe und zum Einstellen der Vorspannkraft.

Spannrolle Typ B/F0, ohne Exzenter | Riemenspannsysteme
angesehen
Gekauft
Spannrolle Typ B/F0, ohne Exzenter

Breco | Riemenspannsysteme

Umlenkrolle mit Flansch und glatter Lauffläche, ohne Bordscheiben, kann mit Spannelement zu einem Riemenspanner kombiniert werden.

Spannrolle Typ B/F2, ohne Exzenter | Riemenspannsysteme
angesehen
Gekauft
Spannrolle Typ B/F2, ohne Exzenter

Breco | Riemenspannsysteme

Umlenkrolle mit Flansch und zwei Bordscheiben sowie glatter Lauffläche. Führungsrolle kann mit Spannelement zu einem Riemenspanner kombiniert werden.

Spannrolle schwere Baureihe, Typ M, mit Exzenter | Riemenspannsysteme
angesehen
Gekauft
Spannrolle schwere Baureihe, Typ M, mit Exzenter

Riemenspannsysteme

Spannrolle schwere Baureihe mit Exzenter und glatter Lauffläche, ohne Bordscheiben, für komplexe Riemenverläufe und zum Einstellen der Vorspannkraft.

Spannrolle leichte Baureihe, Typ M, ohne Exzenter | Riemenspannsysteme
angesehen
Gekauft
Spannrolle leichte Baureihe, Typ M, ohne Exzenter

Riemenspannsysteme

Spannrolle leichte Baureihe mit glatter Lauffläche, ohne Exzenter, für komplexe Riemenverläufe und Riemenantriebe leichter Bauart wie Zahnriemen T2,5 und T5.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken