Menu

Zahnriemen endlos, Gates Poly Chain®, GT2, 14MGT

von Gates   |   mehr Zahnriemen

Drucken
Synchronriemen aus Polyurethan (PU) mit MGT-Profil, metrischer Teilung und kurvenförmiger Verzahnung, für optimale Leistungsübertragung bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten. Poly Chain®-Antriebsriemen ist eine Alternativlösung zu Rollenketten, da Nachspannen und Schmierung entfällt.
Einsatzbereich
  • Motoren
  • Hebetechnik
  • Kraftfahrzeuge
  • Landmaschinen
  • Maschinenwerkzeuge
  • Beförderungsausrüstung
  • forstwirtschaftliche Maschinen
  • industrielle Anwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • höhere Übertragungsleistung
  • formschlüssige Kraftübertragung mit hohem Wirkungsgrad
  • abriebfest
  • hochflexibel
  • wartungsfrei
  • langlebig
  • beständig gegen Öle, Chemikalien, Schadstoffe und Korrosion
  • Gewebebeschichtung verringert Reibung und minimiert Temperaturanstieg

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–54 °C bis +85 °C

Material
  • Polyurethan (PU), schwarz
  • Zugträger aus Aramid, extrem hohe Biegewechselfestigkeit

Downloads

Für Sie interessant

Zahnriemenscheibe Poly Chain® GT 14M, für Riemenbreite 37 mm, Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe Poly Chain® GT 14M, für Riemenbreite 37 mm, Taperlock

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit GT-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe Poly Chain® GT 14M, für Riemenbreite 68 mm, Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe Poly Chain® GT 14M, für Riemenbreite 68 mm, Taperlock

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit GT-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe Poly Chain® GT 14M, für Riemenbreite 90 mm, Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe Poly Chain® GT 14M, für Riemenbreite 90 mm, Taperlock

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit GT-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemenscheibe Poly Chain® GT 14M, für Riemenbreite 125 mm, Taperlock | Zahnriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Zahnriemenscheibe Poly Chain® GT 14M, für Riemenbreite 125 mm, Taperlock

Dazu passt

Vorgebohrte Zahnriemenscheibe für Taper-Buchse mit GT-Profil, metrischer Teilung (14 mm) und Kurvenverzahnung.

Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROCHAIN, CARBON, CTD, C8M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROCHAIN, CARBON, CTD, C8M

Continental | Zahnriemen

Continental Hochleistungszahnriemen SYNCHROCHAIN CARBON aus Polyurethan (PU) mit CTD-Profil und metrischer Teilung sowie Carbon-Zugträgern, für extreme Anwendungen mit hohen Drehmomenten.

Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROCHAIN, CARBON, CTD, C14M | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROCHAIN, CARBON, CTD, C14M

Continental | Zahnriemen

Continental Hochleistungszahnriemen SYNCHROCHAIN CARBON aus Polyurethan (PU) mit CTD-Profil und metrischer Teilung sowie Carbon-Zugträgern, für extreme Anwendungen mit hohen Drehmomenten.

Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROFLEX, GEN III, AT3 | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROFLEX, GEN III, AT3

Continental | Zahnriemen

Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten mit ausbalanciertem, bifilarem S/Z-Zugstrang.

Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROFLEX, GEN III, AT5 | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROFLEX, GEN III, AT5

Continental | Zahnriemen

Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten mit ausbalanciertem, bifilarem S/Z-Zugstrang.

Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROFLEX, GEN III, AT10 | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROFLEX, GEN III, AT10

Continental | Zahnriemen

Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten mit ausbalanciertem, bifilarem S/Z-Zugstrang.

Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROFLEX, GEN III, ATP10 | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROFLEX, GEN III, ATP10

Continental | Zahnriemen

Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-ATP-Profil, metrischer Teilung und optimierter Trapezverzahnung (unterteilt in zwei belastbare Einzelzähne zur Geräuschreduzierung), für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten mit ausbalanci...

Zahnriemen endlos, BRECOFLEXmove®, AT8 MOV | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen endlos, BRECOFLEXmove®, AT8 MOV

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEXmove® (BFXmove) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für höhere Kraftübertragung.

Zahnriemen endlos, BRECOFLEXmove®, AT10 MOV | Zahnriemen
angesehen
Gekauft
Zahnriemen endlos, BRECOFLEXmove®, AT10 MOV

Breco | Zahnriemen

Synchronriemen BRECOFLEXmove® (BFXmove) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für höhere Kraftübertragung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken