Menu

Wellenscheibe INA Baureihe WS811, WS812

von Schaeffler   |   mehr Rollenlager

Drucken
Diese Axiallagerscheibe DIN 616/ISO 104 ist innenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.
Einsatzbereich
  • wenn Anschlusskonstruktion nicht als Lauffläche genutzt werden kann
  • in Verbindung mit Axial-Zylinderrollenkranz

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • feinstbearbeiteter Bohrungs-, Außendurchmesser, Lauffläche

Downloads

Für Sie interessant

Rollenlager
Dazu passt
Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K811, K812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K811, K812

Schaeffler Dazu passt

Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.

Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 811, 812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 811, 812

Schaeffler | Rollenlager

Einreihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 722/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 893, 894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenlager INA Baureihe 893, 894

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 616/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K811, K812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K811, K812

Schaeffler | Rollenlager

Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.

Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K893, K894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenkranz INA Baureihe K893, K894

Schaeffler | Rollenlager

Zweireihiger Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.

Gehäusescheibe INA Baureihe GS811, GS812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe INA Baureihe GS811, GS812

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Gehäusescheibe INA Baureihe GS893, GS894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Gehäusescheibe INA Baureihe GS893, GS894

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe nach DIN 616/ISO 104 ist außenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Wellenscheibe INA Baureihe WS893, WS894 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Wellenscheibe INA Baureihe WS893, WS894

Schaeffler | Rollenlager

Diese Axiallagerscheibe DIN 616/ISO 104 ist innenzentriert und verfügt über feinstbearbeiteten Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Lauffläche.

Laufscheibe INA Baureihe LS | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Laufscheibe INA Baureihe LS

Schaeffler | Rollenlager

Diese Laufscheibe ist als Gehäuse- und Wellenscheibe einsetzbar. Bohrungsdurchmesser und Außendurchmesser sind gedreht, die Lauffläche ist geschliffen.

Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe 811, 812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe 811, 812

NTN SNR | Rollenlager

Einreihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 722/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe 893 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenlager NTN Baureihe 893

NTN SNR | Rollenlager

Zweireihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 616/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.

Axial-Zylinderrollenkranz NTN Baureihe K811, K812 | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Axial-Zylinderrollenkranz NTN Baureihe K811, K812

NTN SNR | Rollenlager

Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken