Menu

Stehlagergehäuse FAG Baureihe SES geteilt

von Schaeffler   |   mehr Lagergehäuse

Drucken
Geteiltes Stehlagergehäuse speziell zum Einbau von Wälzlagern mit kegeliger oder zylindrischer Bohrung. Robustes Gehäuse eignet sich sehr gut für raue Umgebungsbedingungen und wird aufgrund Wartungs- und Montagefreundlichkeit oft in Landwirtschaftsmaschinen, im Bergbau, papierverarbeitender Industrie, Fördertechnik und Ventilatoren eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Lager mit kegeliger Bohrung
  • Lager mit zylindrischer Bohrung
  • Rillenkugellager
  • Pendelkugellager
  • Tonnenlager
  • Pendelrollenlager

Vorteile/Ausführungen
  • für Wellendurchmesser 20–160 mm
  • verbesserte Festigkeit durch optimiertes Design
  • Gehäuse nach Baukastenprinzip, für Wälzlager in versch. Durchmesser- und Breitenreihen
  • Loslager – Lager sind verschiebbar
  • 2 Schmierbohrungen M 10 x 1  (1 x  mittig, 1 x seitlich)
  • Fettaustrittsbohrung, kontrollierter Austritt von überschüssigem bzw. verbrauchtem Schmierfett
  • Fettschmierung, empfohlenes Fett ARCANOL
  • eingegossene Markierungspunkte im Oberteil
    für Anschlusspositionen der Zustandsüberwachung, Industrie 4.0. Lösungen
  • Einkerbung zur Kennzeichnung von Wellen- und Lagermitte
    dient zur schnellen, einfachen Ausrichtung des Gehäuses
  • Seriennummern auf beiden Gehäusehälften für eindeutige Zuordnung, Nachverfolgbarkeit
  • verschiedene Dichtungsvarianten je nach Einsatzbedingungen separat bestellbar
  • einfache Befestigung mit 2 Fußschrauben mit metrischem Gewinde (nicht im Lieferumfang)
  • ab Größe SES524-620 befindet sich im Gehäuseoberteil eine Ringschraube DIN 580

Anwendungen/Hinweise
  • Lagereinbau mit kegeliger Bohrung mittels Spannhülse auf Welle mit konstantem Durchmesser
  • Lagereinbau mit zylindrischer Bohrung direkt auf abgesetzter Welle
  • Festlagerung erreicht man durch Einlegen von je einem Festring (separat bestellbar) auf beiden Seiten des Lagers
  • Ringschraube dient als Anschlagpunkt für Ein- und Ausbau, ermöglicht das Heben des Gehäuses inkl. eines eingebauten Lagers
  • Ringschraube immer ganz ins Gehäuse einschrauben

Technische Daten
  • Lagersitz Toleranzklasse
G7

Material
  • Graugussgehäuse Gusseisen EN-GJL-300 nach DIN EN 1561

Lieferumfang
  • Gehäuse
  • Flachschmiernippel DIN 340 - M 10 x 1
  • Kegelschmiernippel DIN 71412 - M 10 x 1

Downloads

Für Sie interessant

Lagergehäuse
Zubehör
Festring FAG Baureihe FRM | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Festring FAG Baureihe FRM

Schaeffler Zubehör

Dieser Festring wird zum Einlegen in Lagergehäuse SNV verwendet, um aus einem Loslager ein Festlager zu erhalten. Je nach Gehäuseart variiert die Anzahl der Festringe.

Lagergehäuse
Zubehör
Zweilippendichtung FAG Baureihe EDH | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Zweilippendichtung FAG Baureihe EDH

Schaeffler Zubehör

Reibungsarme Zweilippendichtung gleitet auf rotierender Welle und verhindert Schmutzeintritt ins Lager sowie Schmierstoffaustritt aus dem Gehäuse.

Lagergehäuse
Zubehör
Filzdichtung FAG Baureihe EFS | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Filzdichtung FAG Baureihe EFS

Schaeffler Zubehör

Gehäusedichtung aus Filz eignet sich insbesondere für Fettschmierung und wird gerne in Lagergehäuse SES eingebaut. Dichtung besteht aus Adapter mit eingelegtem, ölgetränktem Filzstreifen und schützt vor Staub und Splittern.

Lagergehäuse
Zubehör
Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe ETS | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Labyrinthring mit Rundschnur FAG Baureihe ETS

Schaeffler Zubehör

Berührungsfreie Abdichtung eignet sich für hohe Umfangsgeschwindigkeiten. Eingepresste Rundschnur zwischen Welle und Labyrinthring verhindert ein Verrutschen dieser Dichtung trotz loser Passung. Labyrinthring eignet sich sehr gut um das Lager vor Splittern zu schützen.

Lagergehäuse
Zubehör
Gehäusedeckel FAG Baureihe EDK | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Gehäusedeckel FAG Baureihe EDK

Schaeffler Zubehör

Deckel zum einseitigen Verschließen von Lagergehäusen, insbesondere von Lagergehäuse SES.

Lagergehäuse
Zubehör
Filzstreifen | Lagergehäuse
angesehen
Gekauft
Filzstreifen

Zubehör

Filzstreifen nach DIN 5419 eignet sich besonders für Fettschmierung und wird zur Abdichtung von Lagergehäusen verwendet. Filzstreifen ist als 1 Meterstück lieferbar und kann nach Bedarf einfach selbst zugeschnitten werden.

Spannhülse FAG Baureihe H | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Spannhülse FAG Baureihe H

Schaeffler Dazu passt

Diese Spannhülse nach DIN 5415 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellenzapfen befestigt werden. Verwendet man bei abgesetzten Wellen Spannhülsen mit Stützring, können die Lager axial genau festgelegt werden und der Lagerausbau ist einfac...

Nutmutter FAG Baureihe KM | Nutmuttern, Wellenmuttern
angesehen
Gekauft
Nutmutter FAG Baureihe KM

Schaeffler Dazu passt

Mit Hilfe von Nutmuttern nach DIN 981, auch Wellenmutter genannt, werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. In den gleichmäßig verteilten Nuten können Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden. Gegen selbsttätiges Lösen der Nutmutter werden diese mit Sicherungblech ode...

Sicherungsblech FAG Baureihe MB | Sicherungsbleche, Sicherungsbügel
angesehen
Gekauft
Sicherungsblech FAG Baureihe MB

Schaeffler Dazu passt

Einfaches, zuverlässige Elemente zur Sicherung von kleineren Nutmuttern. Sicherungsblech nach DIN 5406 verfügt über einen inneren Lappen um in die Nut der Spannhülse oder Welle zu greifen, der äußere Lappen sichert die Nutmutter.

Kugellager
Dazu passt
Rillenkugellager FAG Baureihe 62 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager FAG Baureihe 62

Schaeffler Dazu passt

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Kugellager
Dazu passt
Rillenkugellager FAG Baureihe 63 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Rillenkugellager FAG Baureihe 63

Schaeffler Dazu passt

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.

Kugellager
Dazu passt
Pendelkugellager FAG Baureihe 12 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Pendelkugellager FAG Baureihe 12

Schaeffler Dazu passt

Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelkugellager nach DIN 630 besteht aus einem Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn, Innenring mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung und einem Kugelkranz. Dieses Kugellager kann Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen sowie Gehäuseverformungen aus...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken