Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Kurvenrolle INA Baureihe PWKR ballig

mehr in Kurvenrolle | mehr von

Kurvenrolle INA Baureihe PWKR ballig

Mehr in Kurvenrolle | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zweireihige Rollen-Kurvenrolle mit Axialführung und Mittelbord. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • hohe radiale Belastungen
  • hohe Tragfähigkeit
  • Axiallasten aus geringem Fluchtungsfehlern, Schräglauf oder kurzfristigen Anlaufstößen
Vorteile/Ausführungen
  • Kurvenrolle mit beidseitig, geschützter Lippendichtung
befettet mit Lithiumkomplexseifenfett nach GA08
nachschmierbar über Rollenzapfen (ARCANOL LOAD150)
nur mitgelieferten Schmiernippel verwenden
Betriebstemperatur –30 °C bis +120 °C
  • dickwandiger, balliger Außenring
mit profilierter Mantelfläche und vollrolligem Wälzkörpersatz
  • Axialführung des Außenrings
erfolgt über Wälzkörper und Borde
  • ballige Mantelfläche
optimiertes INA-Profil
geringere Hertz'sche Pressung
niedrigere Kantenbelastung bei Verkippung
geringerer Verschleiß der Gegenlaufbahn
und längere Gebrauchsdauer
Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
2RSgeschützte Lippendichtung, auf beiden Seiten der Kurvenrolle
 XLX-life
Lieferumfang
  • 1 Stk. Kurvenrolle
  • 1 Stk. Einschlag-Schmiernippel

Für Sie interessant


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kurvenrolle

Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem...


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kurvenrolle

Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird...


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kurvenrolle

Zweireihige Rollen-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rol...


mehr Kurvenrolle

Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollen...


mehr Kurvenrolle

Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischen Außenring in vollnadeliger Ausführung. Laufbahn besteht aus einem ma...