Menu

Kurvenrolle INA Baureihe NUKR ballig

von Schaeffler   |   mehr Kurvenrollen

Drucken
Zweireihige Rollen-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • hohe radiale Belastungen und Stöße
  • hohe Tragfähigkeit
  • Axiallasten aus geringem Fluchtungsfehlern, Schräglauf oder kurzfristigen Anlaufstößen

Vorteile/Ausführungen
  • Kurvenrolle mit Labyrinthdichtung
befettet mit Lithiumkomplexseifenfett nach GA08
nachschmierbar über Rollenzapfen (ARCANOL LOAD150)
nur mitgelieferten Schmiernippel verwenden
Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C
  • dickwandiger, balliger Außenring
mit profilierter Mantelfläche und vollrolligem Wälzkörpersatz
  • Axialführung des Außenrings
erfolgt über Wälzkörper und Borde
  • ballige Mantelfläche
optimiertes INA-Profil
geringere Hertz'sche Pressung
niedrigere Kantenbelastung bei Verkippung
geringerer Verschleiß der Gegenlaufbahn
und längere Gebrauchsdauer

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
Ageänderte Innenkonstruktion

Lieferumfang
  • 1 Stk. Kurvenrolle
  • 1 Stk. Einschlag-Schmiernippel

Downloads

Für Sie interessant

Kurvenrolle INA Baureihe KR ballig | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle INA Baureihe KR ballig

Schaeffler | Kurvenrollen

Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführun...

Kurvenrolle INA Baureihe KRV ballig | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle INA Baureihe KRV ballig

Schaeffler | Kurvenrollen

Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt.

Kurvenrolle INA Baureihe PWKR ballig | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle INA Baureihe PWKR ballig

Schaeffler | Kurvenrollen

Zweireihige Rollen-Kurvenrolle mit Axialführung und Mittelbord. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt.

Kurvenrolle NTN Baureihe KR ballig | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle NTN Baureihe KR ballig

NTN SNR | Kurvenrollen

Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Welle anstatt Innenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen, wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter anderem in Kurvengetr...

Kurvenrolle NTN Baureihe KRV ballig | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle NTN Baureihe KRV ballig

NTN SNR | Kurvenrollen

Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Welle anstatt Innenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen, wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungs...

Kurvenrolle NTN Baureihe NUKR ballig | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle NTN Baureihe NUKR ballig

NTN SNR | Kurvenrollen

Zweireihige Rollen-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter andere...

Kurvenrolle McGill Baureihe MCFR ballig | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle McGill Baureihe MCFR ballig

Kurvenrollen

Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischem Außenring. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen einge...

Kurvenrolle McGill Baureihe MCF ballig | Kurvenrollen
angesehen
Gekauft
Kurvenrolle McGill Baureihe MCF ballig

Kurvenrollen

Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, sphärischen Außenring in vollnadeliger Ausführung. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungss...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken