Menu

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 511

von Schaeffler   |   mehr Kugellager

Drucken
Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial belastet werden.
Einsatzbereich
  • hohe einseitige axiale Belastungen

Vorteile/Ausführungen
  • Wellenscheibe, Gehäusescheibe, Kugelkranz
  • Kugellager sind nicht selbsthaltend
  • ebene Gehäusescheibe, lässt keine Winkelfehler oder Schiefstellungen zwischen Welle und Gehäuse zu

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
MPmassiver Fensterkäfig aus Messing, kugelgeführt

Technische Daten
  • Betriebstemperatur 
–30 °C bis +150 °C mit Stahlblechkäfig, begrenzt durch Schmierstoff
 –30° C bis +200 °C, mit Messingkäfig, begrenzt durch Schmierstoff

Material
  • Käfig Stahlblech bzw. Angabe lt. Werks-Nr.-Zusatz

Downloads

Für Sie interessant

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 512 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 512

Schaeffler | Kugellager

Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 513 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 513

Schaeffler | Kugellager

Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 514 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 514

Schaeffler | Kugellager

Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 532 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 532

Schaeffler | Kugellager

Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 533 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 533

Schaeffler | Kugellager

Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 522 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 522

Schaeffler | Kugellager

Axial zweiseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, zwei Gehäusescheiben und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht...

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 523 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 523

Schaeffler | Kugellager

Axial zweiseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, zwei Gehäusescheiben und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht...

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 524 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 524

Schaeffler | Kugellager

Axial zweiseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, zwei Gehäusescheiben und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht...

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 542 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 542

Schaeffler | Kugellager

Axial zweiseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, zwei Gehäusescheiben und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht...

Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 543 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager FAG Baureihe 543

Schaeffler | Kugellager

Axial zweiseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, zwei Gehäusescheiben und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht...

Unterlagscheibe FAG Baureihe U2, U3 für Axial-Rillenkugellager | Kugellager
angesehen
Gekauft
Unterlagscheibe FAG Baureihe U2, U3 für Axial-Rillenkugellager

Schaeffler | Kugellager

Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager nach DIN 711/ISO 104 der Baureihe 532, 533, 542 und 543. In Verbindung mit passendem Gehäuse sind diese winkelbeweglicher und tolerieren statische Fluchtungsfehler der Welle.

Axial-Rillenkugellager NTN Baureihe 511 | Kugellager
angesehen
Gekauft
Axial-Rillenkugellager NTN Baureihe 511

NTN SNR | Kugellager

Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken