Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Rillenkugellager FAG Baureihe 62

mehr in Kugellager | mehr von

Rillenkugellager FAG Baureihe 62

Mehr in Kugellager | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Belastungen.
Einsatzbereich
  • mittlere bis sehr hohe Drehzahlen
  • radiale und beidseitig axiale Belastung
Vorteile/Ausführungen
  • offenes Kugellager
für hohe bis sehr hohe Drehzahl
nachschmierbar mit Fett oder Öl
Betriebstemperatur –30 °C bis +120 °C
Ø D > 240 mm +200 °C
  • Kugellager mit beidseitiger Spaltdichtung
Deckscheiben aus Metall
für hohe Drehzahlen
Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett
Betriebstemperatur –30 °C bis +120 °C
  • Kugellager mit beidseitiger Lippendichtung
Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk NBR
für mittlere Drehzahlen
Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett
Betriebstemperatur –30 °C bis +110 °C begrenzt
durch Schmierfett und Dichtringwerkstoff
  • geringe Winkeleinstellbarkeit
gute Fluchtung der Lagerstelle nötig
  • massiver Außen- und Innenring
 
  • Kugelkranz mit Käfig
Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
A, Cgeänderte Innenkonstruktion
 Zeinseitige Spaltdichtung
 2Zbeidseitige Spaltdichtung
 RS, RSR, HRSeinseitige Lippendichtung
 2RS, 2RSR, 2HRSbeidseitige Lippendichtung
 C3erhöhte Lagerluft
 HLA, HLCHinweis auf Ursprungsland
 TVHMassiv-Schnappkäfig aus Polyamid, kugelgeführt
 TVBMassivkäfig aus Hartgewebe
 MMassivkäfig aus Messing, kugelgeführt
 MAMassivkäfig aus Messing, Führung am Außenring
 TBMassivkäfig aus Hartgewebe
 THBMassivkäfig aus Hartgewebe, Führung am Innenring
 P6Toleranzklasse P6
Material
  • Käfig
Stahlblech

Für Sie interessant


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Bel...


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Bel...


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Bel...


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Bel...


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Bel...


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Kugellager

Metrisches, einreihiges und selbsthaltendes Kugellager nach DIN 625-1, besonders geeignet zur Aufnahme von radialen sowie beidseitig axialen Bel...