Menu

Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE

von GLT Global Bearing Solutions   |   mehr Gleitlager

Drucken
Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit Bund und PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch belastbar und verfügt über ein sehr gutes Gleit- und Verschleißverhalten.
Einsatzbereich
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Textil-, Büro- und Druckmaschinen
  • Fahrzeugbau

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gutes Gleit- und Verschleißverhalten
  • für alle Bewegungsarten
  • hohe Belastbarkeit
  • wartungsfrei

Technische Daten
  • spez. Belastbarkeit statisch
≤ 250 N/mm²
  • spez. Belastbarkeit dynamisch
≤ 140 N/mm² bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
  • Gleitgeschwindigkeit
≤2,5 m/s
  • Reibungswert
0,03 µ bis 0,25 µ
  • Temperaturbelastung
–200 °C bis +280 °C
  • max. Pv-Wert
1,8 N/mm²xm/s kurzfristig 3,6
  • Gehäusebohrung-Ø
H7
  • Buchsen-Innen-Ø n. d. Einbau
H9
  • Wellentoleranz
f7 bis h8
  • Montagehinweis
GehäusebohrungEinbaufase min. 1,5 mm x 15° bis 45 °
WelleEinbaufase 5 mm x 15°, Kanten gerundet
EinpressdornVerwendung eines passenden Einpressdorns ist zweckmäßig,
eventuell ist das Einfetten der Außenflächen beim Einbau erforderlich
EinklebenKleber darf die Gleitfläche nicht berühren
  • Wartung
keine Schmierung notwendig, jedoch grundsätzlich möglich

Material
  • Trägerwerkstoff
Stahl verzinnt
  • Zwischenschicht
Sinterbronze
  • Gleitschicht
PTFE
  • Wellenwerkstoff
Stahl gehärtet oder ungehärtet
 Rautiefe ≤ Rz 2 - 3

Downloads

Für Sie interessant

Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ wartungsfrei, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch belastbar un...

Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBZ wartungsfrei, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse eignet sich insbesondere

Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe SBB wartungsfrei mit Bund, Sinterbronze

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager mit Bund nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Bundbuchse eignet sich insbeson...

Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFZ/B wartungsfrei, Bronze/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses anti-magnetische, korrosionsbeständige Trockengleitlager verfügt über ein sehr gutes G...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken