Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Stehlagereinheit FAG Baureihe UCP Graugussgehäuse mit langem Fuß

mehr in Stehlagereinheiten, Stehlager | mehr von INA-FAG (Schaeffler)

Stehlagereinheit FAG Baureihe UCP Graugussgehäuse mit langem Fuß

Mehr in Stehlagereinheiten, Stehlager | mehr von INA-FAG (Schaeffler)

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem FAG-Black-Series-Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit langem Fuß sind aufeinander abgestimmt. Die einteilige Stehlagergehäuseeinheit ist radial sowie axial belastbar.
Einsatzbereich
  • normale Belastung
  • für Lagerungen mit gleichbleibender Drehrichtung
  • für Lagerungen mit niedriger Drehzahl 
  • vorzugsweise für gezogene Wellen der Qualität h6 bis h9
  • für Loslager sind Wellen der Qualität h7 empfehlenswert
Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +100 °C
  • befettet
nachschmierbar durch Schmierbohrung und Schmiernut
für handelsübliche Kegelschmiernippel nach DIN 71412
  • Basiskorrosionsschutz
Innen-, Außenring, Schleuderscheibe mit Durotect BS-Beschichtung
  • hohlkugelige Gehäusebohrung
  • ballige Mantelfläche des Lageraußenrings
  • Gehäuse hoch belastbar, einteilig
  • Kompensation statischer Fluchtungsfehler der Welle
  • Gehäuse mit langem Fuß
  • Durchgangsbohrungen zur Befestigung
  • beidseitig verlängerter Innenring
  • zwei selbsthemmende Gewindestifte mit Feingewinde und Ringschneide
  • montagefreundlich
  • hohe Laufruhe, verringerter Reibemoment
  • gehonte Laufbahn des Lagerrings
Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.Zusatz
J7Gehäusetoleranz
Material
  • Gehäuse
GraugussgehäuseGusseisen JIS G 5501
Grundierlack schwarz RAL9005 als Korrosionsschutz
  • Lager
Innen- und Außenring, Kugelngehärteter Wälzlagerstahl mit Durotect®BS-Beschichtung als
Basiskorrosionsschutz
 KäfigPolyamid PA66
 Dichtungeinteilig, verzinkte Stahlblechscheibe mit anvulkanisierter und radial
vorgespannter Dichtlippe aus NBR und vorgeschalteter Schleuderscheibe
Lieferumfang
  • 1 Stk. Gehäuseeinheit
  • 1 Stk. lose beigelegter Schmiernippel
  • 1 Stk. integrierte Schutzkappe für Schmiernippel
  • 1 Stk. Innensechskantschlüssel

Für Sie interessant


mehr von NTN-SNR Roulements | mehr Stehlagereinheiten, Stehlager

Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis


mehr von NTN-SNR Roulements | mehr Stehlagereinheiten, Stehlager

Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis


mehr von NTN-SNR Roulements | mehr Stehlagereinheiten, Stehlager

Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Stehlagereinheiten, Stehlager

Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Stehlagereinheiten, Stehlager

Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis


mehr von INA-FAG (Schaeffler) | mehr Stehlagereinheiten, Stehlager

Montagefertige Stehlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis