Menu

Spannlager INA Baureihe GLE ballig mit Mitnehmernut

von Schaeffler   |   mehr Spannlager

Drucken
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Dieses Loslager verfügt über eine Mitnehmernut, die eine einfache radiale Befestigung auf der Welle ermöglicht und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar.
Einsatzbereich
  • bei niedriger Drehzahl und Belastung zum Ausgleich von Längendehnung der Welle
  • vorzugsweise für gezogene Wellen der Qualität h7

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–40 °C bis +180 °C
  • lebensdauergeschmiert
nachschmierbar durch Schmierbohrung
  • Passungsrost geschützter Innenring
Innenring bis d = 60 mm
  • sphärische Mantelfläche des Lageraußenrings
  • beidseitige Dichtung
  • beidseitig verlängerter Innenring
  • Kompensation von Fluchtungsfehlern der Welle in Verbindung
    mit einem auf die Bauform abgestimmten INA-Gehäuse
  • einfache radiale Befestigung durch Nut im Innenring
  • Verdrehsicherung kann durch einen Mitnehmerstift in der Welle
    oder durch einen Stellring mit Stift erfolgen
  • gehonte Laufbahn des Lagerrings
  • hohe Laufruhe, verringerter Reibemoment

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
XLXlife

Material
  • Innen- und Außenring, Kugeln
gehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6
  • Innenring bis d = 60 mm
Corrotect® beschichtet
  • Käfig
Stahl
  • Dichtung

zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben
mit dazwischenliegendem NBR- oder PTFE-Teil und radial vorgespannter PTFE-Dichtlippe


Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken